- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- イズミ 圧着 工具のおすすめ人気ランキング
イズミ 圧着 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新322件の「イズミ 圧着 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 圧着機」、「電動油圧式工具」、「裸端子圧着工具」などの商品も取り扱っております。
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格
JIS C 9711
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
仕様
多機能型、ダイズ別売セット
トラスコ品番
224-0529
質量(kg)
6.3
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。
全長(mm)
270
トラスコ品番
152-6928
質量(g)
470
圧着端子接続範囲(mm2)
接続端子用:0.75、1.25、2.0
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
全長(mm)
265
質量(g)
455
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様
新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番
305-5825
全長(mm)
325
質量(kg)
2
圧着範囲(mm2)
14~60
出力(kN)
42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品
圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)
4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×330
圧着範囲(mm2)
014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
関連資料
(2.8MB)
公称出力(W)
127
1充電当たりの作業量
14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
付属品
電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)
トラスコ品番
115-0628
幅(mm)
93
質量(kg)
2
高さ(mm)
253
奥行(mm)
64
出力(kN)
15
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合
裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番
375-0523
全長(mm)
512
質量(kg)
3.7
圧着範囲(mm2)
14~150
JIS規格
新JIS C9711規格品
出力(kN)
90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷