イセキトラクター爪のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「イセキトラクター爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリー替刃」、「イセキ耕運機爪」、「ロータリー 爪」などの商品も取り扱っております。
1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト 3/8×30mm 材質 特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1セット
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質 特殊鋼 長さ(mm) 224 幅(mm) 49 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 140 質量(g) 約550 取付寸法(mm) 幅24 取付ボルト 11mm 先幅(mm) 58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm) 480 質量(g) 630 トラスコ品番 848-9199 材質 クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm) 40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容 3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×35×150 質量(g) 580 穴径(mm) 11 取付寸法(mm) (幅)24、(厚さ)10 材質 特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質 特殊鋼 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 150 取付ボルト 3/8×30mm 取付幅(mm) 25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 C180L 5本・C180R 5本。C55BL 1本・C55BR 1本。C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm) 140、135、110 幅(mm) 25 厚さ(mm) 5 穴径(Φmm) 11
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×35×150 質量(g) 550 穴径(mm) 11 取付寸法(mm) (幅)24、(厚さ)10 材質 特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番 355-0427 厚さ(mm) 19 全長(mm) 485 質量(g) 650 対辺寸法(mm) 17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

長さ(mm) 140 取付穴径(Φmm) 11 回転半径(mm) 165 取付穴ピッチ(mm) 50
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

材質 表面処理 3価ブラック 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm) 17×19 厚さ(mm) 18 全長(mm) 452 質量(g) 560 トラスコ品番 369-0059 材質 クロムバナジウム鋼 形状 ストレート 防塵防水性能 IP67相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

長さ(mm) 木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm) 50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状 ストレート セット内容 CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)


4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)