イタチ撃退のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「イタチ撃退」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「害獣撃退装置」、「イタチ駆除」、「イタチよけ」などの商品も取り扱っております。
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物 モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分 木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物 シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品 ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V) 1.2 消費電力(mA) (使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫 害虫 動作範囲 左右:110度 上下:30度 使用範囲(m) 約10×10 アズワン品番 64-9675-48 超音波仕様 (範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物 ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分 木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm) 80 奥行(mm) 80 高さ(mm) 141.5 質量(g) 140 トラスコ品番 448-7541 材質/仕上 ABS、PC 電源 ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源 高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間 150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。 内容量(mL) 300 原材料 よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 対象動物 コウモリ・イタチ・ハクビシン
1個ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質 LED発光部:PC 取付け部:ABS 寸法(Φ×mm) 80×160 点滅 連続約40時間(満充電無日照時)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

福農産業点滅ライト
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物 害獣 材質 頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン 高さ(mm) 252 本体質量(g) 約136 頭部径(Φmm) 90
1個
479 税込527
当日出荷

警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。
用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。 材質 ABS樹脂 電源 ニッケル水素乾電池(単三)×3本 本体寸法(mm) 約120×115×100 本体質量(g) 約250 センサータイプ パッシブ赤外線センサー 音圧レベル(dB) 大:約95、中:約80、小:約50 センサー感知範囲 正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物 害獣 寸法(mm) 150×110×150 質量(g) 530 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 1.2 周波数 約10~16kHz 音圧 96dB 適合床面積 100坪 アズワン品番 2-4140-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物 モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等 成分 木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物 害獣 セット内容 専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999 税込1,099
当日出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物 鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。 黒塗装だからサビにくい。 黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
種別 捕獲かご 材質 スチール(黒電着塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象動物 モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ エスコ品番 EA941-43
1個(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物 ネコ、イヌ、鳥類 付属品 防水カバー 材質 本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g) 約670(乾電池含まず) 適合範囲 センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×120×218 使用電池 DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命 アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。 対象動物 ハクビシン・タヌキ・アライグマ 材質 本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
1パック(6シート)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品 USB充電コード 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間) 12前後(6で90~95%充電) モード FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒) 30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲 (モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物 トリ・その他 感知距離(m) 約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源 太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g) 約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間) ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°) 110 検知エリア(m) 約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX44 音量(dB) 約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷