- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- イナックス シャワー トイレのおすすめ人気ランキング
イナックス シャワー トイレのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新216件の「イナックス シャワー トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「inax トイレ シャワー トイレ」、「ウォシュレット便器」、「LIXIL トイレ」などの商品も取り扱っております。
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源
AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)
最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×553×160
質量(kg)
約4.1
電源コード(m)
有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式
水道直結式
タンク容量(L)
0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)
(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)
(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)
30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)
室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭
脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)
パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能
スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能
Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法
適合
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)
0~40
タンク容量(L)
0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
便さをいつも適温に保ちます。
ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。
本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:228)
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄
定格電源
AC100V 50/60Hz
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×554×149
給水方式
水道直結式
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
取扱説明書
(4.5MB)
使いやすいリモコン操作タイプのスタンダードモデル。CW-KA21、CW-KA22のNEWモデルです。
定格電源
AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)
最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×553×160
質量(kg)
約3.8
電源コード(m)
有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式
水道直結式
タンク容量(L)
0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)
(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)
(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)
30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)
室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭
脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)
パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(壁リモコン)264×33×73
リモコン
単三アルカリ乾電池:2本
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能
スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能
Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応
グリーン購入法
適合
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格消費電力(W)
300
保証期間
2年
省エネ基準達成率(%)
111
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
排水方式
床排水
排水芯(mm)
120、200~550
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
タイプ
貯湯
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
給水方式
水道直結式
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
仕様
大型共用便座
流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
グリーン購入法
適合
適合地域
一般地
タイプ
手洗無し
排水方式
リトイレ(250-250mm)
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
質量(kg)
3.6
使用温度範囲(℃)
0~40
定格消費電力(W)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×553×160
電源コード(m)
1(漏電保護機能、一口一下付)
給水方式
水道直結式
定格電源
AC100V 50/60Hz
省エネ機能
瞬間式
年間消費電力量(kWh/年)
128 (節機能切時:167)
取扱説明書
(2.8MB)
給水圧力(MPa)
最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
45
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)45
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
136
省エネ基準達成率(%)
103
適合便器
(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合
DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
グリーン購入法
適合
適合地域
一般地
タイプ
手洗無し
排水方式
床排水200mm
適合
INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷