- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- イナバ物置 雨樋のおすすめ人気ランキング
イナバ物置 雨樋のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新108件の「イナバ物置 雨樋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置樋」、「イナバ物置」、「物置 雨樋」などの商品も取り扱っております。
種類
たてとい
全長(mm)
2700
サイズ
(たてとい)S30
お買い上げの物置に竪樋を追加できます。
用途Mr.ストックマンシリーズでは竪樋1本は標準装備です。
適合機種
【ND型背面棚タイプ】【ND型側面棚タイプ】【TP型】
セット内容
竪樋1本、取付金具・ネジ一式
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
種類
たてとい
サイズ
(たてとい)PC30
材質
高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2700
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30
サイズ
45型(45×30)
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
耐荷重(kg)
5(フック1本あたり)
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
色
シャイングレー
1セット
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30×1800
サイズ
45型(45×30×1800)
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
外寸(mm)
28
内寸(mm)
23
関連資料
図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
外寸(mm)
28
内寸(mm)
23
関連資料
図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)