- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- イノアック車輪のおすすめ人気ランキング
イノアック車輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「イノアック車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪」、「キャスター 中荷重」、「車輪止め」などの商品も取り扱っております。
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別
重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
鋼板
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様
ラジアルボールベアリング入
材質(車輪)
ウレタンUR
用途一般用
材質
ゴム
型式
OH35M型
材質(車輪)
ゴム
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体
Jシリーズ
型式
UW型
材質(車輪)
鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様
コマーシャルベアリング入
適合
シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)
ゴムSBR
材質(金具)
スチール/三価ユニクロ仕上げ
荷重種別
重荷重
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)
スチールホイールウレタン
適合品番
TUJ,TUJB,TUK,TUKB
車輪のみとなります。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
車輪のみとなります。
材質(車輪)
鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番
STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン巻車輪
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)
鋼板ホイル・ゴム車輪
適合品番
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
適合金具
SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K