イノシシ 網のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「イノシシ 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鹿用フェンス」、「土間 メッシュ」、「ネトロン網」などの商品も取り扱っております。
再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。 上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
用途猪よけ網。 付属品 上下ロープ付(赤)
1巻
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 線径(Φmm) 5 網目(mm) 75/150×218 質量(kg) 5.6/枚 寸法(幅W×高さH)(mm) 2000×1200
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷


ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格 2m×20m 目合い(cm) 16
1袋
7,798 税込8,578
当日出荷

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm) 2.1 本数 (支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。 仕様 設置用ロープ取付済み 寸法(m) 1.6×20 目合い(cm) 18菱目
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)防獣ステン入りネット
ステンレス線を撚りこんで強化した、本格的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。 ステンレス線の効果で、通常のネットより引き裂き強度や噛み切りによる被害にも強くなっています。 比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用すればさらに効果的です。
用途イノシシ 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用ネット ステンレス入 で強力・丈夫な本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に。
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm) 5 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 質量(kg/枚) 4.31 網目(mm) 150×150
1枚
819 税込901
当日出荷

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様 無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm) 縦:約2、横:約0.7 網目 25mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福農産業猪ネット
イノシシが拡げたネットを踏み、ネットを押しても自分の体重で前に進めず、穴を掘ることもできません。
設置方法 5mおきに杭を打ち、約1mの高さでネットを張り、上部を杭にしばって固定させてください。 太さ(mm) 2.4
1巻
4,298 税込4,728
6日以内出荷

田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
太さ(Φmm) 約1.6
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。 比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。 約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。
用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に! 仕様 設置用ロープ取付済み 寸法(m) 2×20 商品サイズ(m) 2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応 目合い(cm) 18菱目
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

効果抜群のイノシシ撃退アイテム。 イノシシが嫌がる特殊な臭いでイノシシを寄せ付けません! 忌避成分は食品添加物グレードの液体を主成分としていますので、安全性が高く安心。 忌避スティックの中にガラスアンプルが入っていますので、軽く折り曲げることで忌避を開始します。 成分の有効期間は、使用開始(ガラスアンプル破割持)から約1年です。 (気象状況等によって有効期間が短くなる場合もあります) プラスティック製なので雨にも強く、臭いを放散します。 イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
対象動物 イノシシ
1個
599 税込659
当日出荷

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 線径(Φmm) 6 網目(mm) 100×100 質量(kg) 8.88/枚
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。 対象動物 イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ 成分 もみ酢粘液
1本(400mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)