イノシシ 電気柵のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
126件の「イノシシ 電気柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アポロ 電気柵」、「ソーラー電柵」、「電気柵 キット」などの商品も取り扱っております。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合 SP-2013、SP-2018 セット内容 FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 付属品 防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚 質量(kg) 約4.9 電線長さ(m) 1500 最大電圧(V) 9000 対象動物 アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm) 約2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
仕様 2型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物 イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品 アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm) 310×205×155 質量(kg) 3 電源 ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V) 最大DC10000 モード切替 連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m) 3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様 稼働日数(半日)30日 付属品 高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード 材質 ASA 質量(kg) 2.4 出力電圧(V) 10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×321×170 機能 モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 入力電源 単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容 FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V) DC12 本体寸法(mm) 270.5×120×140 出力電圧(V) 10000 本体質量(kg) 3(セット質量:8) 有効距離(m) 600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物 イノシシ・シカ・サル 付属品 ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg) 約5 消費電力(W) 0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V) 8200 電線長さ(m) 最大600 最大消費電力(W) 0.416/0.57 電源(DC-V) 12 設置場所 屋外
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 対象動物 アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約355×235×192 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約540×350×263 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 付属品 防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚 質量(kg) 約4.9 電線長さ(m) 1500 最大電圧(V) 9000 対象動物 アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物 イノシシ・シカ・サル 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg) 約2.7 消費電力(W) 0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V) 8200 電線長さ(m) 最大600 最大消費電力(W) 0.416/0.57 電源(DC-V) 12 設置場所 屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質 繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネクストアグリ防獣くんマルチ3500
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様 出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品 出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書) 幅(mm) 255 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 440 奥行(mm) 170 電線長さ(m) (全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間 修理保証:1年 最大電圧(V) 10000
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

末松電子製作所2段250mFRPセット
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容 ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 備考 周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
80,980 税込89,078
翌々日出荷

ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用 付属品 出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部 質量(kg) 約4.9 電線長さ(m) 1500 最大電圧(V) 9000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様 盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg) 約3.4 電源(V) DC12 消費電力(W) 0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V) 約9500 電線長さ(m) 最大:2000 機能 出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池 ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm) 288×138×232 対象動物 イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

2重張りは内側に4段の電気さく線を張り、外側にも1段電気さく線を張ります。 外側に1段張ることで体の大きなクマでも内側の電気さく線に触れやすくなります。 電気さく本器も強力タイプを使用する事で、より高い効果が期待できます。
対象動物 クマ セット内容 電気さく本器 ゲッターエースSP1台、支柱(内さく直線用) FRPポール(14mm×1.5m)20本、支柱(外さく用) FRPポール(14mm×90cm)25本、14mmフック×105個、支柱(内さくコーナー用) FRPポール(26mm×1.5m)5本、26mmフック×20個、電気さく線 スーパーゲッターコード300m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
91,980 税込101,178
翌日出荷