イマオ クランプレバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
332件の「イマオ クランプレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプねじ」、「ロックレバー」、「レバークランプ」などの商品も取り扱っております。
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 塗装 レバー色 シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプレバー
種類 クランプレバー 形状 L字形 回し半径(mm) 30 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数 16 規格 (適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 塗装 レバー色 レッド
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃) -30~130 レバー色 つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部) SUS303
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(レバー部) 静電塗装 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状 L字形 シルバー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(軸) 取付部 おねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUS303 材質(スプリング) ステンレス鋼線 材質(止めネジ) SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCR
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 回し半径(mm) 30 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 表面処理 (ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部) 黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 静電粉体塗装 材質(ボルト) 鋼材SUM22 材質(止めネジ) 鋼材SUM22 材質(バネ) 鋼線SW-C
1個
679 税込747
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 回し半径(mm) 30 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 歯数 18
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 材質(止めネジ) スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理 (ボルト)三価クロメート 材質(レバー部) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ) ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト) 鋼材SUM22L 材質(バネ) 鋼線SW-C
1個
569 税込626
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) ナイロン6 表面処理 止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ) スティール 材質(セレーションリング(インサート)) 亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 種類 クランプレバー 回し半径(mm) 30 表面処理(レバー部) 静電粉体塗装 取付部 おねじ 材質(ボルト) ステンレスSUS303 材質(止めネジ) ステンレスSUS303 材質(バネ) ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 回し半径(mm) 30 材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

位置調節付クランピングレバーです。
形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(ねじ部) スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状 L字形 シルバー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(軸) 取付部 めねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) ステンレスSUS303 取付部 おねじ(段付) 種類 ウィング 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 艶消し黒色
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)