イマダ プッシュプルゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「イマダ プッシュプルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルプッシュプルゲージ」、「プッシュプルゲージ」、「イマダ フォースゲージ アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品 アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm) 10 本体質量(g) 約600 精度 ±0.3%F.S 使用温度(℃) 0~+40 機能 ピークホールド(止針機能) 表示形式 リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様 (オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径 (計測)M6 本体質量(g) 約490 精度 ±0.2%F.S.±1digit 表示 符号付4桁(有機EL) 測定単位 N, (mN, kN) 使用温湿度範囲 (温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期 10回/秒 バッテリー稼動時間 8時間 サンプリング速度 最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源 内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g) 約460 精度 ±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部 符号付4桁 機能 ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位 N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 20~80RH 出力機能 USB/RS232C バッテリー稼動時間 約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度 最大1000回/秒
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様 (オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径 (計測)M6 本体質量(g) 約490 精度 ±0.2%F.S.±1digit 表示 符号付4桁(有機EL) 測定単位 N, (mN, kN) 使用温湿度範囲 (温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期 10回/秒 バッテリー稼動時間 8時間 サンプリング速度 最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 表示形式 リアルタイム/ピークモード切替式 付属品 アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm) 10 本体質量(g) 約600 精度 ±0.1%F.S. 使用温度(℃) 0~+40 機能 ピークホールド(止針機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×48×232.5
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
1台ほか
91,980 税込101,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様 (オーバーロード値)定格約200%。(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%。(計測軸)M6 電源 内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g) 約460 精度 ±0.2%F.S 1digit 表示部 符号付4桁 機能 ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ 測定単位 N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 20~80RH 出力機能 USB/RS232C バッテリー稼動時間 約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度 最大1000回/秒
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm) 60 機能 メカニカルストッパー
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
32日以内出荷

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 付属品 ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ 接点 外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度 ±0.2%F.S.±1digit 表示部 符号付4桁(有機EL) 機能 マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック 表示更新レート 16回/秒 使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 20~80RH 出力機能 USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位 バッテリー稼動時間 8時間(約2時間満充電) サンプリング速度 最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N) 500 ストローク(mm) 235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg) 約18 機能 上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V) 100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 214×428×574 送り速度(mm/min) 10~300 無段変速
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 付属品 アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等 セット内容 詳細はお問合せください。 幅(mm) 67 高さ(mm) 232.5 奥行(mm) 48 測定精度 ±0.1% F.S.
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。 最大使用荷重(N) 500 開き幅(mm) 最大/2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品 アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表 ストローク(mm) 10 寸法(mm) 約67×48×232.5
1台(1台)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。 最大使用荷重(N) 500 ストローク(mm) 288 本体質量(kg) 約10 機能 メカニカルストッパー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×309×598 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

トラスコ品番 838-4778 本体質量(g) 約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×8×53 口幅(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 1000 口幅(mm) 20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)