イメージドラムユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「イメージドラムユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚紙 プリンター対応」、「感熱ファックス」、「カラープリンター」などの商品も取り扱っております。
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー OKI イメージドラム 種別 純正 適合 C332dnw 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時) 20000
1箱
16,980 税込18,678
翌々日出荷


1本
18,980 税込20,878
当日出荷




カラーレーザープリンタ用
適合 MC852dn/MC862dn-T/MC862dn 種別 純正品 適合機種メーカー 沖データ(OKI) 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時) 20000
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式 デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズ A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様 ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品 マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類 普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V) AC100±10%、50/60Hz±2% 規格 VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W) 動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定 認定 対応OS Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg) 約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 449×552×360 インターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量 標準/最大:1GB/1GB 解像度 600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命 5年または60万ページ ウォームアップ時間 約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2) 【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度 【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分 フォント PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒) カラー:約8.5、モノクロ:約8.5 給紙容量 トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法 【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A)) 動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式 乾式電子写真方式 使用環境条件 動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと 表示色・階調 各色256階調(1670万色) 対応プロトコル TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年) 69、区分:プリンターA エコマーク認定番号 18 155 061
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷






カラーレーザープリンタ用
適合 MC562dn/MC562dnw/C531dn/C511dn 種別 純正品 適合機種メーカー 沖データ(OKI) 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時) 5000
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証 E&Qマーク
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種メーカー 沖データ 適合 C310dn/510dn/530dn/MC361dn/561dn 種別 純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時) 60000 アズワン品番 64-3804-87
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷