イヤホン マイク 骨伝導のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
79件の「イヤホン マイク 骨伝導」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨伝導マイクヘッドセット」、「骨伝導」、「集音器 充電式」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライヘッドセット
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離(m) 10(Class2) 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大6時間 連続通話時間(時間) 最大8 連続待受時間 最大200時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -38dB(マイク) 指向性 単一指向性 ポート 専用端子(充電) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 防水保護等級 IPX6 仕様 SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番 510-0411 適合機種 【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g) 65 プラグ径(Φmm) 2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状 耳かけ型 適合機種 VXD9
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷

テムコジャパン骨伝導イヤホンマイク
EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。 従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。 本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。 骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
ブラック ケーブル長(m) 約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで) 本体質量(g) 約20 コネクタ形状 3.5mm4極ミニプラグ 接続 3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association) RoHS指令(10物質対応) 対応 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様 ヘッドフォン・ボリューム調整可能 付属品 耳せん 質量(g) 約31(ケーブル含まず) タイプ エレクトレットコンデンサー方式 ケーブル長(m) 約1.9 長さ(cm) 【マイクアーム】約10 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×145×45 入力感度 -42dB±3dB 保証期間 1年間 色(本体) ブラック インターフェイス USB-A端子 指向性 単一指向性 装着方式 ネックバンドタイプ マイクミュート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。 Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。 音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。 ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。 ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。 通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。
付属品 ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書 ブラック 質量(g) 約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く) 電源 USB DC5V コネクタ形状 USBmicro-Bコネクタ 周波数特性 スピーカー:20Hz-20kHz 消費電流(mA) 100 バッテリー リチウムイオン電池 操作 操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話 保証期間 6ヶ月 防塵防水性能 IP56 充電時間(時間) 約2 スピーカー 骨伝導型、ステレオ 連続再生時間 約8時間 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) ~95(ただし結露無き事) バッテリー容量(mAh) 150 Bluetooth Ver.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m 待機時間 約180時間 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに 付属品 充電用ケーブル、取扱説明書 質量(g) (イヤホン単体)約26 出力 class 2 接続方式 Bluetooth 通信方式 Bluetooth5.3 再生周波数帯域(Hz) 160-16k 充電時間(時間) ヘッドホン:約2.5 連続再生時間 音楽:約6時間 充電方式 Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 連続待機時間 約50時間 通信距離(m) 10 使用周波数(MHz) 2402-2480 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 約4 対応プロファイル HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様 マイク:無指向性 付属品 専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約22 出力 【ヘッドホン】Max1 W×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) イヤホン:122×96×43 インピーダンス 8.0 Ω±10% バッテリー リチウムポリマー電池 160mAh 充電時間 約2時間 保証期間 6ヶ月間 動作範囲 約10m 周波数(GHz) 【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz) 防水保護等級 IP55 Bluetooth V5.3、Class2 USBタイプ Type-C 再生時間(時間) 約6 対応コーデック SBC/AAC ノイズキャンセリング ENC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様 ●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品 専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 約29 電源 DC5V 170mA(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113.8×45.5×145.5 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh) 充電時間 約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約9時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k(A2DP) インピーダンス(Ω) 8/103dB 防水性 IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。) 取扱説明書 (3.01MB) 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 対応コーデック SBC、AAC マルチポイント 同時待受 最大2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。 ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。 音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。 使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質 PC他 ブラック 質量(g) 約30 形式 BS57 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×48×130 連続使用時間(時間) 最大約6 通信方式 Bluetooth5.0 充電時間(時間) 約2.5 内蔵電池 リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm) 約30 待ち受け時間(時間) 最大約200 装着方式 両耳 通信距離(m) 見通し距離:最大10(Class2) USBタイプ USB-A/microUSB イヤホン形状 ネックバンド型 再生時間(時間) 最大約6 対応コーデック SBC マルチペアリング ○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver5.1 連続再生時間 最大8時間 装着方式 両耳 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 ネックバンド型 充電時間 約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用) 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 防塵防水性能 IP67 セット内容 OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 材質 フルチタン、シリコンラバー 再生周波数帯域(Hz) 20-20k 感度 105±3dB 特性 マイク特性: -38dB±3dB 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP 充電電圧(V) 5±5% スピーカー部インピーダンス(Ω) 8.5±20% 使用周波数(MHz) 2400-2483.5 バッテリー リチウムバッテリー バッテリー容量(mAh) 160 待機時間 約10日間(約240時間) マイクロホン デュアルノイズキャンセリング・マイク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約107×45×130 質量(g) 約26 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 仕様 ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
1個
16,255 税込17,881
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様 ヘッドフォン・ボリューム調整可能 付属品 耳せん 質量(g) 約31(ケーブル含まず) タイプ エレクトレットコンデンサー方式 ケーブル長(m) 約1.9 長さ(cm) 【マイクアーム】約10 対応機種 USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×145×45 入力感度 -42dB±3dB 保証期間 1年間 色(本体) ブラック インターフェイス USB Type-C(TM)端子 指向性 単一指向性 装着方式 ネックバンドタイプ マイクミュート
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容 OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質 フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OS iOS/Android/macOS/Windows 感度 マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz) 2400~2483.5 防塵防水性能 IP55 充電電圧(V) 5.0±5% 充電時間(分) 60 スピーカー 空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間 12時間 バッテリー容量(mAh) 150 充電方式 急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポート USB-C Bluetooth 5.3 音圧感度(dB) 空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC マルチポイント 最大2台 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh) 0.581
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。 物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。 オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。 イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。 水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。 声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。 単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。 8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。 マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.3Bluetooth5.3 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 8時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK 防水性 IPX6 音圧感度(dB) -38 連続待受時間 180時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 10 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP, A2DP, AVRCP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

TEMCO『HG42-TBTS』はモバイルデバイス向けに開発したBluetoothを搭載したハンズフリー通話装置です。 極端に外部音をカットする接話式ノイズキャンセルマイクと高出力骨伝導スピーカの採用により、室内・車内の静かな環境は元より、工場内・高架下など屋外の激しい騒音環境でも明瞭な音声で会話できます。 また両耳を塞がないオープンイヤーで危険な環境下や周囲音の確認が必要な現場でも周囲音が聞こえ安全性が大幅に向上するため安全対策に適しており、長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上も実現します。 別売のレインカバー(WP42)装着で IPX4 レベルの生活防水となり雨や汗など水対策も安心です。 人間工学に基づいた設計で使いやすさを追求しており、省エネ構造で最大 16 時間まで連続使用可能です。 着脱式バッテリ2個付きですので電池を併用する事で最長30時間以上の運用が可能となります。 充電は付属 UBSチャージャーを使いパソコン等にて行えます。 通話の他にスマートホンフォン・タブレットなど Bluetooth対応機器でステレオ音楽を楽しめます。
付属品 USB-7付充電器 ブラック 本体寸法(mm) 約151×55×170 本体質量(g) 約60 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 約16(待受14/通話 2) バッテリー リチウムポリマー電池2個付 充電時間(時間) 約4 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Ver.4.1 Class || 装着方式 ハンズフリー イヤホン形状 ネックバンド型 ノイズキャンセリング
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品 専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V) 骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度 骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間) 骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー 骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 8 防水性 骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書 (5.55MB) 音圧感度(dB) 83.5 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2402~2480 連続待受時間 約30日 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
付属品 シリコンポーチ、取扱説明書 質量(g) 約5.2(ケーブル含まず) 形式 ダイナミック プラグ 金メッキI型4極ミニプラグ 保証期間 購入から1年間 ケーブル 約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き) インピーダンス(Ω) 16(1kHzにて) ドライバーユニット(Φmm) 9、ドーム型(CCAWボイスコイル) 最大入力(mW) 100
1個
4,273 税込4,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイエルインターナショナル骨伝導ワイヤレスイヤホン
耳を塞がず音楽が聴ける!骨伝導ワイヤレスイヤホンです。耳を塞がないから周りとのコミュニケーションが取れ、外音をシャットアウトしないので背後からの車等の接近にも気が付きます。音の世界に没入しすぎない普段の生活にマッチしたイヤホンです。ワイヤレス&ネックバンド式だからスポーツ時の装着も落とす不安がなくご使用いただけるので、おススメです。
セット内容 本体、USBケーブル、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×138×55 連続使用時間(時間) 約4 電源(V)/電流(A) 5/1 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応microSDカード 64GBまで対応
1台
3,098 税込3,408
当日出荷