イヤホン 有線のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
261件の「イヤホン 有線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン用イヤホン」、「PC用イヤホンマイク」、「ラジオイヤホン」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライステレオイヤホン
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式 コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 直径(Φmm) 10(スピーカーユニット) 周波数特性 20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン) インピーダンス(Ω) 16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン) 音量調節 × 最大入力(mW) 20 装着方法 イヤホンタイプ 対応 ステレオ 材質 シリコン(イヤーパッド) 指向性 無(全)指向性 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート × ノイズキャンセリング × ケーブル長(m) 1.2 プラグ形状 3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠 対応機種 4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通話時に便利なマイク付
プラグ Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格) コード長さ(m) 1.2 セット内容 本体×1 材質 ABS ドライバーユニット(Φmm) 14.2 インピーダンス(Ω) 32 音圧感度(dB) 約80 最大入力(mW) 105±10% 再生周波数(Hz) 0-20000 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
264 税込290
当日出荷

セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグ Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 付属品 シリコンカバー(装着済)取扱説明書 質量(g) 約8(コード含まず) コード長さ(m) 1.2(Y型) 対応機種 リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。) 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20k インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型13.6 最大入力(mW) 10 音圧感度(dB/mW) 97 イヤホン形状 セミオープン型、インナーイヤータイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・深みと広がりのある豊かな高音質を実現 直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。 ・高磁力ネオジウムマグネット 16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる4カラー カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g) 約3 最大入力(mW) 100(IEC) 音圧感度(dB/mW) 106 再生周波数帯域(Hz) 5~25000 コード長さ(m) 約1.2 コード種類 リッツ線Y型 インピーダンス(Ω) 16(1kHzにて) 接続端子 Φ3.5mm ミニプラグ 付属品 ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター イヤホン形状 カナル型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグ Φ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状 カナル型 ケーブル長(m) 1.0(Y型) 再生周波数帯域(Hz) 10~20000 ドライバーユニット(Φmm) 9 インピーダンス(Ω) 16 付属品 イヤーピース(S/M/L)各2個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様 ステレオ 付属品 イヤーパッドL/S各1個(M標準装着) 材質 PVC 型式 ダイナミック型 ブラック 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 プラグ形状 Φ3.5mmステレオプラグストレート型 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 3 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 カナル型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズを軽減するフィット マイク内蔵 通話、音楽、音量コントロール
仕様 THD:<0.1% (1mW/500Hz) セット内容 Jib イヤホン、イヤージェル(S,M)、ユーザーガイド ホワイト タイプ インナーイヤー 接続 3.5mm AUXケーブル プラグ 3.5mmステレオミニプラグ 保証期間 2年 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 音圧レベル(dB) 83(1mW/500Hz) インピーダンス(Ω) 17 ドライバー径(Φmm) 10 イヤホン形状 カナル型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状 カナル型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m) 1.2 付属品 イヤーピース(XS/S/Mサイズ) 質量(g) 約11(コード含む) 形式 密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン プラグ 直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz) 6~23000 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 10 音圧感度(dB/mW) 100 イヤホン形状 カナル型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左右どちらの耳でも装着可能なので、周りの音を聞き漏らすことがなく、お客様との接客時にも店内の通信に使用可能です。カナル型イヤホンを使用しており、相手からの声もしっかり拾えるので、無線の聞き漏らしもありません。
接続端子 Φ3.5mm。4極 ブラック ケーブル長(m) 約1(分線0.4) ドライバー径(Φmm) 10 周波数特性 100Hz~10kHz インピーダンス 32Ω 本体質量(g) 約17 付属品 イヤーピース(S、M、L 各1個) イヤホン形状 カナル型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン おもにテレビ用
コード長さ(m) 3 プラグ外径(Φmm) 3.5 イヤホン形状 カナル型
1個
579 税込637
当日出荷

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性 リモコンマイク プラグ Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品 ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g) 約6(コード除く) コード長さ(m) 1.2(Y型) 周波数特性 100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz) 5~24,000 音圧レベル(dB) 102(出力) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 9.8 最大入力(mW) 200 音圧感度(dB) ‐44(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状 カナル型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様 コード形態:Y型 材質 ABS ブラック 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 音声規格 ステレオ プラグ形状 Φ3.5mmステレオミニプラグ スピーカ形式 ダイナミック型 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 15 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB/mW) 103
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状 カナル型 形式 ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス(Ω) ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB) 89±3 最大許容入力(mW) 3 指向性 無(全)指向性 入力感度 ‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品 イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法 (手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性が高く外れにくいカナル式イヤホンマイク付き。Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ。S・M・L 3種類のイヤーピース付
セット内容 本体×1 材質 PVC、ABS、シリコン 寸法(mm) Φ8×143.5
1個
300 税込330
当日出荷

ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン ラジオ用 プラグ径:Φ3.5mm コード長:1m
イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
789 税込868
当日出荷

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状 密閉型 対応機種 IC-4810、IC-4500 プラグΦ 直径2.5 ケーブル長(cm) 約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター 型式 ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 質量(g) ヘッドホン部:約3(コードは含みません) コード長さ(m) 約1.2/リッツ線Y型 方式 インラインマイクロホン 入力プラグ 金メッキL型4極ミニプラグ 周波数帯域(MHz) マイクロホン部:有効20-20000 再生周波数帯域(Hz) 5-24000 マグネット ネオジウム 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16(1kHzにて) ドライバーユニット(Φmm) 9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用) 最大入力(mW) 100(IEC) 音圧感度(dB/mW) 103 開回路電圧レベル(dB) -40 (0dB=1V/Pa)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5ΦL型超ミニプラグ
ブラック ケーブル長(m) 1 プラグ形状 2.5ΦL型超ミニプラグ イヤホン形状 カナル型
1個
456 税込502
当日出荷