- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- イヤホン 長いのおすすめ人気ランキング
イヤホン 長いのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「イヤホン 長い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ用イヤホン」、「ラジオイヤホン」、「スマホ用イヤホン」などの商品も取り扱っております。
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:3m
イヤホン形状
カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。
装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)
1.2
付属品
イヤーピース(XS/S/Mサイズ)
質量(g)
約11(コード含む)
形式
密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン
プラグ
直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ
再生周波数帯域(Hz)
6~23000
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
音圧感度(dB/mW)
100
イヤホン形状
カナル型
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)
3
プラグ外径(Φmm)
3.5
イヤホン形状
カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ステレオ機器対応イヤホン
コード長さ(m)
2
色
ブラック
インピーダンス(Ω)
32
イヤホン形状
インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)
3.5 L型
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
3.5Φミニプラグ
耳かけイヤホン
金メッキ処理プラグ採用
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
プラグ形状
3.5Φミニプラグ
イヤホン形状
耳かけ型
1個
¥1,138
税込¥1,252
当日出荷
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)
約3(Y字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
型式
ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)
約24(コード含む)
プラグ(mm)
Φ3.5ストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
付属品
イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質
PVC
型式
ダイナミック型
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状
耳かけ型
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式
コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)
10(スピーカーユニット)
周波数特性
20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)
16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節
×
最大入力(mW)
20
装着方法
イヤホンタイプ
対応
ステレオ
材質
シリコン(イヤーパッド)
指向性
無(全)指向性
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート
×
ノイズキャンセリング
×
ケーブル長(m)
1.2
プラグ形状
3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種
4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容
イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
3.5Φミニプラグ
色
アイボリー
ケーブル長(m)
3
プラグ形状
3.5Φミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。
長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様
コード形態:Y型
材質
ABS
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
音声規格
ステレオ
プラグ形状
Φ3.5mmステレオミニプラグ
スピーカ形式
ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
15
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
103
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。
手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。
片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。
直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)
約3(ボリュームコントロール付)
付属品
延長コード(約2m)
質量(g)
約188(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)40
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
108
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
ラジオ用耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は1.5mです。
用途ラジオ用
音圧レベル(dB)
105±4dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
装着方式
耳掛け式
最大許容入力(mW)
40
プラグ径(Φmm)
3.5
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
通話時に便利なマイク付
プラグ
Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)
コード長さ(m)
1.2
セット内容
本体×1
材質
ABS
ドライバーユニット(Φmm)
14.2
インピーダンス(Ω)
32
音圧感度(dB)
約80
最大入力(mW)
105±10%
再生周波数(Hz)
0-20000
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン
ラジオ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:1m
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム
長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感
コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる
到着距離は正面方向で10mを実現
耳元で音量調節可能なボリューム付
オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計
テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)
約1
質量(g)
約80(アダプター含まず)
電源
DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(最大)120×25×90
周波数特性
20~20000Hz
波長(nm)
(赤外線)850
到達距離(m)
10(正面方向)
入力端子
(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ
歪率(%)
2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)
周波数(MHz)
搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8
プラグ形状
3.5Φステレオミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
色
ブラック
形式
ダイナミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
12
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNew Be!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
本体質量(g)
29
コード長さ(m)
0.8
インピーダンス(Ω)
32
接続端子
Φ3.5mm ミニプラグ
イヤホン形状
耳かけ型
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグ
Φ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
ケーブル長(m)
1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)
10~20000
ドライバーユニット(Φmm)
9
インピーダンス(Ω)
16
付属品
イヤーピース(S/M/L)各2個
3.5Φミニプラグ
色
ブラック
プラグ形状
3.5Φミニプラグ
イヤホン形状
カナル型