- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- イヤホン・スピーカー・ヘッドセットのおすすめ人気ランキング
イヤホン・スピーカー・ヘッドセットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新105件の「イヤホン・スピーカー・ヘッドセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみヘッドセット」、「ヘッドマイクセット」、「ヘッドフォンセット」などの商品も取り扱っております。
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様
ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質
ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ
小型
直径(Φmm)
30(スピーカーユニット)
形式
ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)
2.1±0.2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
32±5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○(手元スイッチ)
音量調節
○(手元スイッチ)
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。
耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。
Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6個)
¥129
税込¥142
当日出荷
イヤホン用イヤースポンジ
色
ブラック
イヤホン形状
インナーイヤー型
1セット(6個)
¥379
税込¥417
当日出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)
本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品
保証書(パッケージ台紙に記載)
色
ブラック
質量(g)
約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OS
Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度
ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種
USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェース
USB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
指向性
マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)
ヘッドホン部:100
装着方式
オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種
SC 200 シリーズ
直径(mm)
55
1セット(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。コンパクトに収納できる折りたたみ式タイプのヘッドセット。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、スマートフォンやタブレットPCでもそのまま使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。
コンパクトに収納できる、持ち運びに便利な折りたたみタイプのヘッドセットです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています。
ボリュームの調整、マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています
絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
仕様
ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有
色
ブラック
質量(g)
102(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:125×71×163、収納時:95×71×120 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
120
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
機能
ボリューム調整・マイクミュート
ヘッドフォン部ドライバユニット
40
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32Ω
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2kΩ
入力感度
マイク/-46dB ±3dB
インターフェース
Φ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間
6カ月
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ
指向性
マイク/双指向性
スピーカ形式
ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン/20~20000、マイク/100~10000
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン/100
イヤホン形状
大型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。
ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生に保ちます。
蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。
材質
不織布(PP)、PEゴム
色
BK
質量(g)
約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×1.5×80
1セット(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
約204(ケーブル含む)
形式
マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約2.1
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT。Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
機能
マイクミュート+ボリューム調節
ヘッドフォン部ドライバユニット
40mm
入力感度
-50±3dB
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番
64-0869-31
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/32±5。マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20~20000。マイクロホン部/10~10000
最大入力(mW)
40
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耳にやさしくフィットし蒸れを低減。
ウレタン素材を採用し、耳へのヘッドホンの接触を和らげるだけでなく、蒸れなども抑えることができます。
外径約Φ15~Φ17.5mmのインナーイヤーに対応。
抗菌処理。
4個入り。
仕様
抗菌処理
材質
ウレタン
対応サイズ(Φmm)
約15~17.5のインナーイヤー
アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット
左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク
プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース
3.5mmステレオミニプラグ
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続
その他
回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)
本体質量(g)
80
感度
【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
パソコン、スマートフォン、タブレット
保証期間
2年間
ケーブル長(mm)
1800
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×65
アズワン品番
64-3939-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状
4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種
3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色
シルバー
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能
音量調整
周波数特性
ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンス
ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度
-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0894-13
指向性
無(全)指向性
装着方式
片耳
最大許容入力(mW)
20
イヤホン形状
片耳
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
300-0877
適合本体
IC-4110
質量(g)
58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状
USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
84
形式
ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
機能
マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス
32Ω±15%
入力感度
-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0905-10
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)
30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
カチューシャ/POM(ポリアセタール)、イヤーカップ・アーム/ウレタン樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ディスポパッド/ポリプロピレン不織布
サイズ
本体/150×85×210mm、音響チューブ長/500mm
方式
空気伝導型
アズワン品番
8-6893-11
1箱(20枚×25袋)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番
485-3261
適合機種
DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
質量(g)
90
口径(Φmm)
(イヤホン部)36
コード長さ(m)
1.71
感度
-40dB ±5dB 0dB=1V/1Pa
マイクロフォン部
ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ
全質量(g)
180以下
インピーダンス(Ω)
(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能
IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力
10mW-1mW切り替え可
付属品
ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)
[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)
単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)
422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、。(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス
約2kΩ
定格電圧(V)
DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)
EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数
交互9+11ch 中継9+18ch
種類
特定小電力
接地
マイナス接地
通信方式
交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式
F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)
河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力
最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)
本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。
4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。
普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)
約15
コネクタ形状
Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷