イヤホン変換アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「イヤホン変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホンアダプター」、「ハイレゾ変換アダプタ」、「イヤホンマイク変換ケーブル」などの商品も取り扱っております。
軽量でコンパクトなType-C変換アダプタです。 イヤフォン/イヤフォンマイクなどの3.5mmステレオミニジャックをType-Cコネクタに 変換して、Type-Cコネクタをスマートフォンに挿すことで音楽を楽しむことが出来ます。
質量(g) 約4 対応 マイク付きイヤホン対応 コネクタ 3.5mmステレオミニジャック→Type-Cへ変換 ケーブル長(cm) 4 ケーブル種類 変換アダプター
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含む) 対応機種 Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 Lightning メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージ PET折り箱
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3.5mmステレオミニプラグを6.5mmステレオプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にイヤホンなどを繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状 3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 6.5mmステレオプラグ(オス) オス形状 6.5mmステレオプラグ(オス) メス形状 3.5mmステレオミニプラグ(メス) 変換タイプ オス-メス
1個
409 税込450
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含む) 対応機種 3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど オス形状 Type-C メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージ ブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
989 税込1,088
当日出荷

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
コネクタ形状 3.5mm4極ステレオミニプラグ(ストレート型)、ジャック ブラック 仕上 金メッキ プラグ 3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容 本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W) 0.25 ケーブル長(m) 約0.16 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz 動作温湿度範囲 0~50℃/10~90% S/N比 >70dB 保管温度範囲(℃) -5~55 プラグ形状 USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3.5mmステレオミニプラグを2.5mmステレオミニミニプラグに変換するアダプタです。 ステレオミニプラグのイヤホン・ヘッドホンを2.5mmステレオジャック接続する時などに便利です。
コネクタ形状 2.5mmステレオミニミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス) オス形状 2.5mmステレオミニミニプラグ(4極オス) メス形状 3.5mmステレオミニプラグ(4極メス) 変換タイプ オス-メス
1個
409 税込450
当日出荷

1個
664 税込730
当日出荷

USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 仕様 20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) ブラック インターフェイス Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) オス形状 USB Type-A(オス) メス形状 3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
899 税込989
当日出荷

キャノンコネクタを3.5mmステレオミニジャックに変換します。 マイクの音声を直接録音する時などに便利です。
加工 金メッキ 端子 3.5mmステレオミニジャック - XLR3 11C (メス) ケーブル長(cm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

ステレオミニプラグタイプのイヤホンやヘッドホンを、イヤホンジャック非搭載の機種で楽しむことが出来る3.5mmイヤホン変換アダプタ(USB Type-C)です。 これまで使っていたお気に入りのイヤホンやヘッドホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンに接続することができます。 ケーブル内部には高密度で過酷な熱環境に強いTPEを使用し高い恒久性を発揮します。 アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
メス形状 3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(cm) 5 オス形状 USB Type-C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10×120×9 質量(g) 5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmステレオミニミニプラグを3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状 2.5mmステレオミニミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス) メス形状 2.5mmステレオミニミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス) 変換タイプ メス-メス
1個
409 税込450
当日出荷

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状 密閉型 対応機種 IC-4810、IC-4500 プラグΦ 直径2.5 ケーブル長(cm) 約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状 6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状 2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様 ビット深度:16Bit ブラック 質量(g) 約10 対応OS Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング 44.1k/48k(Hz) インターフェイス USB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷