- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- イヤホンのおすすめ人気ランキング
イヤホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,332件の「イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホン 有線」、「ワイヤレスイヤホン」、「パソコン用イヤホン」などの商品も取り扱っております。
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式
コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)
10(スピーカーユニット)
周波数特性
20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)
16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節
×
最大入力(mW)
20
装着方法
イヤホンタイプ
対応
ステレオ
材質
シリコン(イヤーパッド)
指向性
無(全)指向性
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート
×
ノイズキャンセリング
×
ケーブル長(m)
1.2
プラグ形状
3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種
4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容
イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
密閉性が高く外れにくいカナル式イヤホンマイク付き。Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ。S・M・L 3種類のイヤーピース付
セット内容
本体×1
材質
PVC、ABS、シリコン
寸法(mm)
Φ8×143.5
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグ
Φ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
ケーブル長(m)
1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)
10~20000
ドライバーユニット(Φmm)
9
インピーダンス(Ω)
16
付属品
イヤーピース(S/M/L)各2個
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
付属品
イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質
PVC
型式
ダイナミック型
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。
長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様
コード形態:Y型
材質
ABS
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
音声規格
ステレオ
プラグ形状
Φ3.5mmステレオミニプラグ
スピーカ形式
ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
15
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
103
通話時に便利なマイク付
プラグ
Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)
コード長さ(m)
1.2
セット内容
本体×1
材質
ABS
ドライバーユニット(Φmm)
14.2
インピーダンス(Ω)
32
音圧感度(dB)
約80
最大入力(mW)
105±10%
再生周波数(Hz)
0-20000
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状
カナル型
形式
ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性
20~20000Hz
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)
101±3
最大許容入力(mW)
5
指向性
無(全)指向性
入力感度
‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品
イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法
(手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状
カナル型
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式
Bluetooth標準規格 Version5.0
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
カナル型
出力
Bluetooth Power Class2
通信距離(m)
見通し 最大約10
使用周波数(GHz)
2.4帯
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
対応コーデック
(A2DP)SBC、AAC
再生周波数帯域(Hz)
20-20000(A2DP)
連続再生時間
最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間)
連続通話時間(時間)
最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
連続待受時間
最大約70時間
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
約1.5
型式
【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30
質量(g)
ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36
保証期間
1年
付属品
充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
ドライバーユニット(Φmm)
8(フルレンジ)
仕様
【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状
カナル型
形式
ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性
20~20000Hz
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)
89±3
最大許容入力(mW)
3
指向性
無(全)指向性
入力感度
‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品
イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法
(手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
3.5Φミニプラグ
耳かけイヤホン
金メッキ処理プラグ採用
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
プラグ形状
3.5Φミニプラグ
イヤホン形状
耳かけ型
1個
¥1,138
税込¥1,252
当日出荷
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)
12
コード長さ(m)
約1.2
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
プラグ形状
Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
32
グリーン購入法
適合
ドライバーユニット(Φmm)
14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB)
105/2mW
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。
装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)
1.2
付属品
イヤーピース(XS/S/Mサイズ)
質量(g)
約11(コード含む)
形式
密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン
プラグ
直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ
再生周波数帯域(Hz)
6~23000
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
音圧感度(dB/mW)
100
イヤホン形状
カナル型
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状
耳かけ型
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品
変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)
12
タイプ
ステレオ耳栓
ケーブル長(m)
1.2
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2
入力感度
マイク:-42dB±3dB
保証期間
6カ月
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-72
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性
マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
直径:9
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
8
イヤホン形状
カナル型
マイクミュート
有
音量調節
ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイクがないシンプルなイヤホンS・M・L 3種類のイヤーピース付
セット内容
本体、イヤーピースS、M、L
材質
PVC、ABS
コード長さ(m)
12
包装形態
チャック付き袋入り
ドライバーユニット(Φmm)
14.2
イヤホン形状
カナル型
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。
持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式
Bluetooth標準規格Version5.0
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
インナーイヤー型
出力
BluetoothPowerClass2
通信距離(m)
見通し最大約10
通信周波数帯域(GHz)
2.4帯
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP
対応コーデック
SBC/AAC
仕様
A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間)
連続通話時間(時間)
約4(約4+2回充電:最大約12)
連続待受時間
最大約70時間
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
約1.5
型式
MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45
質量(g)
ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3
保証期間
1年
付属品
充電ケース、USB充電ケーブル
ドライバーユニット(Φmm)
14(フルレンジ)
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグ
Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
付属品
シリコンカバー(装着済)取扱説明書
質量(g)
約8(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2(Y型)
対応機種
リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。)
保証期間
6カ月
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型13.6
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
97
イヤホン形状
セミオープン型、インナーイヤータイプ
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状
密閉型
対応機種
IC-4810、IC-4500
プラグΦ
直径2.5
ケーブル長(cm)
約50
イヤホン形状
カナル型
プラグ径(Φmm)
3.5
1個
¥789
税込¥868
当日出荷