- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- グルーミング用品
- イヤークリーナーのおすすめ人気ランキング
イヤークリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「イヤークリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳かき綿棒」、「真空吸着機器」、「イヤスコープ」などの商品も取り扱っております。
シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品
シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ
材質
本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム
寸法(mm)
103×100×50(ノズル部除く)
質量(g)
88
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質
真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)
115
質量(g)
7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質
先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)
全長(mm)
130
型式
3本ワイヤー(粉状の方用)
質量(g)
10
TKG品番
9-2464-1401
TKG品番(2017)
6-2249-2201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番
948-25-27-01
トラスコ品番
256-0437
質量(g)
19
アズワン品番
9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。
仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。
ブラシ幅約7ミリ。
耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質
エラストマー
全長(mm)
144
トラスコ品番
137-3602
質量(g)
3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源
単4形乾電池2本
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番
000-25-27-01
トラスコ品番
256-0445
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)
30000回(アルカリ電池)
アズワン品番
1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番
1-9707-02
付属品
先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容
本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)
Φ13×146
吸着能力(g)
20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード
19-2900-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ノズル径
Φ0.4mm
到達真空度(kPa)
-80
使用流体
空気
外観
ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
バルブ内蔵
吸込流量(L/min)
2
パッド形状
R(一般形)
供給圧力(MPa)
0.5
種別
店舗
文字
のぼり 耳掃除おまかせ 耳の奥からすっきり、お耳のケア
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。
仕様
(ジャイロスコープ)3軸
セット内容
耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1
材質(本体)
ポリカーボネイト
幅(cm)
1.3
センサー
(イメージングセンサー)CMOS 3.0M
解像度
1920×1080 30fps
動作環境
-10~50℃
防塵防水性能
IP67(レンズ部分のみ)
焦点距離(mm)
15~20
LED
あり
画素数
300万画素
カメラ仕様
HDカメラ
竹では実現できなかったかき心地。
全長(mm)
143
質量(g)
0.5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
連続使用時間(分)
約40
質量(g)
29
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付
仕様
撮影角:60°
質量(g)
LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)
電源
DC5V/1A
表示部
LCD部/4.3INCHTFTLCD
寸法(cm)
LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16
解像度
LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)
バッテリー電圧(V)
3.7
動作時間
内蔵電池使用時最大100分程度
LED
6個
動作温度(℃)
-10~50
バッテリー容量(mAh)
1800
先端径(Φmm)
5.6
拡大率(倍)
約10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷