イルミネーション シフトノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「イルミネーション シフトノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリウス シフトノブ」、「アクティトラックシフトノブ」、「水中花シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)ノブイルミネーション
シフトノブ裏面に両面テープで貼りつけるだけ!!カラーで固定もできます。
用途内装パーツ 寸法(mm) 34Φ×9 定格 12V時:約23mA、24V時:約23mA 高さH×直径(mm×Φmm) 34×9 コード長さ(cm) シガー電源側:100/本体側:40 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB) 動作電圧(V) DC12/24
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。
用途内装パーツ 寸法(mm) 49Φ×200 定格 12V時:約300mA、24V時:約135mA コード長さ(cm) 約150(切替スイッチ付き) 動作温度(℃) -20~65 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB) 動作電圧(V) DC10~DC32
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクト抜群の刀ノブ新登場!! 個性的なドレスアップに!! 向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。 10×1.25変換アダプター付き。 10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ 寸法(mm) つば:75、つば下:55
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(グリップ) つや消しブラック 材質(センターキャップ) 特殊透明ポリアミド 表面処理(グリップ) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ) ショアA70(TPE)
1個
1,329 税込1,462
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。長さは100mmと150mmの2タイプがあります。
用途内装パーツ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
1本
599 税込659
当日出荷

シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
199 税込219
当日出荷

お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ 仕様 6角レンチ付 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
特価
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)