- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- イルミネーション 延長コードのおすすめ人気ランキング
イルミネーション 延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新127件の「イルミネーション 延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 電源 タップ」、「電源タップ 屋外」、「三又 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様
3又
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約600
コード長さ(m)
約1.1
最大消費電力(W)
約1500
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電流容量(A)
15
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
仕様
屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ
屋外型
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線色
黒
色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
スイッチ
×
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様
2又
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約500
コード長さ(m)
約1
最大消費電力(W)
約1500
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質
VCT
色
黒
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
一ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電流容量(A)
15
使用場所
屋外
特性
防雨
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)
10
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付き
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT-3芯
使用場所
屋外
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 125V 15A
口数
コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
3
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様
保護被ふくコード
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
0.2
定格電流(A)
15
電源コード(m)
0.2
絶縁種別
絶縁カバー付き
定格容量(W)
1500まで
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
3個口
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状
2P 12A 125V
特性
防雨
色
黒
電線仕様-種別
VCT 2芯
使用場所
屋外
定格電力(W)
1200
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
12
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-芯数
2
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格電力(W)
1500
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
材質
ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)
40
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×30
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。
LED色:シャンパンゴールド
用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
仕様
240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)
0.4
色
Xmasミックス、コード:カーキ
電圧(V)
36
消費電力(W)
3(※LED部のみ)
寸法(m)
【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2
機能
6時間タイマー付き
LED色
シャンパンゴールド・レッド・グリーン・ブルー
使用環境
屋外・屋内
LED
80球
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷