- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- イルリガードルスタンドのおすすめ人気ランキング
イルリガードルスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新38件の「イルリガードルスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルリガートルスタンド」、「ポール キャスター」、「回転ハンガー」などの商品も取り扱っております。
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質
支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ
460×460×1200~2000mm
キャスター
Φ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)
上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ534×1120~2030
キャスター
Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)
上部/16、下部/25
ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
仕様
交換用ハンドル
材質
ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
輸液処置準備の効率化に。
高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック
上・下段部/各5個
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
640×430×1505mm
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー無し)
アズワン品番
0-5606-01
有効寸法
上・下段間/500mm、下段/875mm
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌々日出荷
フック
2本架
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)
2.7
サイズ
約Φ550×1230~2160mm
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)
上段/20、下段/24
スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質
支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ465×1250~2000
キャスター
Φ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/22.2、下部/27
ネスティング
○
材質
ハンドル/PP(ポリプロピレン)
ネスティング
可能
取付可能パイプ径(Φmm)
23~30
ショートフックを採用しており、輸液バッグを4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質
本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂
支柱径(Φmm)
上部/16、下部/25
色
ピンク
寸法(Φ×mm)
534×1120~2030
キャスター
Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
架数
【フック】4本架
質量(kg)
4.7
アズワン品番
7-1225-04
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質
フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4.5
本体寸法(mm)
420×380×1300~1950
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
50
ネスティング
○
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム
サイズ
155×180×185mm
質量(g)
500
適合パイプ径(Φmm)
約25
フック
2個
材質
支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)
380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)
約7
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質
ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約5.5
高さ(mm)
1510~2045
キャスター径(Φmm)
75
ベース幅(mm)
451×431
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4.5
サイズ
本体/420×380×1500~2000mm
パイプ径(Φmm)
上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
50
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)