- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- イレクター 扉のおすすめ人気ランキング
イレクター 扉のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新157件の「イレクター 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプロック」、「イレクターパイプ 部品」、「イレクターパイプ可動」などの商品も取り扱っております。
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。
材質
鉄
質量(g)
80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))
耐久回数
脱着:3000回
タキゲンコード
24495
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途妻面のトビラを取り付ける妻柱(上下2個)
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品
ロックピン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
耐久回数
脱着:10000回
タキゲンコード
24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上
金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)
3.5
色
シルバー
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質
硫黄快削鋼(SUM32)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。カギヒンジインナージョイントです。
用途JR-31B Yと対で使用する事で、台車荷台の落下防止ストッパーなどに使用が可能です。
材質
鉄、プラスチック
色
ブラック
質量(g)
131
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
100
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。カギフックインナージョイントです。
用途JR-31A BLと対で使用する事で、台車荷台の落下防止ストッパーなどに使用が可能です。
材質
鉄、プラスチック
色
イエロー
質量(g)
129
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
175
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。
フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×40×50
質量(g)
400
材質
メッキ
色
シルバー