- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- イレクターパイプ キャスターのおすすめ人気ランキング
イレクターパイプ キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新203件の「イレクターパイプ キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプ」、「イレクターパイプ ジョイント」、「イレクターパイプ 部品」などの商品も取り扱っております。
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)
スチール
材質
鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
イレクターパイプに取付けるキャスターです。
取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様
自在車
トラスコ品番
128-4382
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
質量(g)
900
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に
材質(金具)
スチール
材質(車輪)
ゴム
ねじ径
M8
仕様
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
イレクターパイプに取付けるキャスターです。
取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様
固定車
トラスコ品番
128-4381
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
質量(g)
680
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
許容荷重(kg)
40
材質(金具)
スチール
イレクターパイプに取付けるキャスターです。
取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様
自在車ストッパー付
トラスコ品番
128-4378
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
1
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
仕様
自在車S
材質(車輪)
エラストマー
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車S
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)
鉄・導電性ゴム
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。
Φ28イレクター用の取付金具です。
金属製キャスター取付金具です。
パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
81
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様
自在車
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
材質(車輪)
ポリウレタン
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質
プラスチック
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容
G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)
224
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状
自在車
型式
LTF型
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪