- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- インカム イヤホンのおすすめ人気ランキング
インカム イヤホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「インカム イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線 イヤホン」、「インカム イヤホン ケンウッド」、「インカムイヤホンマイク」などの商品も取り扱っております。
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状
耳かけ型
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。
ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状
耳かけ型
適合
モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状
密閉型
対応機種
IC-4810、IC-4500
プラグΦ
直径2.5
ケーブル長(cm)
約50
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
469-6182
適合本体
UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)
35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
イヤホン形状
耳かけ型
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状
4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種
3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色
シルバー
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能
音量調整
周波数特性
ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンス
ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度
-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0894-13
指向性
無(全)指向性
装着方式
片耳
最大許容入力(mW)
20
イヤホン形状
片耳
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
カナル型小型イヤホンマイク防水型
トラスコ品番
859-1065
対応機種
DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
アズワン品番
64-8501-98
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
適合機種
DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMA
コード長さ(mm)
約500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。
イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
付属品
スペアのイヤホンスポンジ
適合本体
DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
ピン形式
2ピン
コード長さ(cm)
マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番
64-8501-96
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
509-9846
質量(g)
12
対応機種
IC-4810、IC-4880、IC-5010
プラグΦ
2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など
イヤホン形状
開放型
トラスコ品番
336-8475
適合機種
IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別
小型イヤホンマイクロホン
質量(g)
52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で!
使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。
従来の使いやすさ、品質はそのままに。
コストパフォーマンスに優れたモデル。
スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。
耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。
仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタ
イヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)
アズワン品番
63-6335-84
ケーブル長(cm)
120
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ラジオ用耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は1.5mです。
用途ラジオ用
音圧レベル(dB)
105±4dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
装着方式
耳掛け式
最大許容入力(mW)
40
プラグ径(Φmm)
3.5
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
2.5Φピン、耳かけイヤホン
用途EME-21A、EME-29A、EME-32A、EME-48Aの専用イヤホン
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様
ステレオ
付属品
イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質
PVC
型式
ダイナミック型
色
ブラック
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
コード長さ(m)
1.5
音圧レベル(dB)
110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
8
装着方式
耳掛け式
最大許容入力(mW)
50
プラグ径(Φmm)
3.5
1個
¥649
税込¥714
当日出荷