インキュベーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
358件の「インキュベーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型インキュベーター」、「クールインキュベーター」、「恒温庫」などの商品も取り扱っております。
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品 ステンレス棚板×2 質量(kg) 17 消費電力(W) 100 電源 AC100V 50/60Hz 内容積(L) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×360 設定温度(℃) (室温+5)~60 松吉医科器械コード 23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品 棚板×2枚、棚板レール×2組 電源 AC100V(50/60Hz) 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー 白金測温抵抗体Pt100Ω コード 2m・3Pプラグ 温度制御方式 PID制御、SSR出力 温度分布 分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80 排気口 Φ32mm×1個 内装 ステンレス(SUS304) 外装 スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm) 35 付加機能 8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式 自然対流エアージャケット 内扉 強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番 1-6684-01 有効内容量(L) 25 温度調節精度 ±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度 ±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位 1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×445×477 付属品 棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番 311-0591 質量(kg) 12 使用温度範囲(℃) 0~30 消費電力(W) 98 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置 過昇温度保護機能 電源コード(m) 2 冷却方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 加熱方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 内装 アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装 ABS樹脂 温度設定範囲(℃) 3~45 ドレン水 自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃) 室温+5~45 消費電力(W) 130 電源(V) 単相100 棚板数(枚) 1 使用温度 常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) 温度分布精度 ±1.0℃(37℃時) 運転モード 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式 二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置 自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品 棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番 1-5421-41 付属品 棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg) 9.5 電源 AC100V 50/60Hz 定格電流(A) 3 棚段数 最大6 安全装置 過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能 ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサー K型熱電対 温度制御 マイコン式PID制御 タイマー時間 1分~99時間59分 棚ピッチ(mm) 30 外寸法(mm) 250×320×400 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 庫内寸法(mm) 180×240×220 対流方式 自然対流方式 観察窓 70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W) 100 材質 【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×380×520(突起部を含まず) 付属品 棚板2枚 使用温度範囲 室温+5~60℃ 方式 内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A) 10 内容積(L) 約37 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能 コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度 ±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm) 幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間 約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式 エアジャケット方式 使用温度範囲 室温+5~70℃ 温度調節精度 ±1℃(at 37℃) 温度分布精度 ±1℃(at 37℃) 最高温度到達時間 約60分 安全装置 液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ 棚受ピッチ(mm) 50 定格電流(A) 15 付属品 棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 機能 コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 構成 【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W) 150 温度設定範囲(℃) 25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm) 210×110×37 対流方式 自然対流方式 温度分布精度 ±1℃以内 アズワン品番 2-5834-01 質量(g) 360 電源 AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×205×95 内装 アルミニウム 外装 発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm) 255×205×95 温度設定方式 スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質 庫内/ステン。内部透明ドア/アクリル 材質(本体) 板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃) 12~28 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 2 温度精度 ±1.5℃ 温度制御 PID制御 温度設定範囲(℃) 5~60。10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式 強制対流方式 温度設定方式 デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品 棚網×2枚、鍵×2個 材質 庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg) 18 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 98 内容積(L) 41(内扉内37) 安全装置 過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×455×550 制御温度(℃) 3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番 1-8963-01 庫内寸法(mm) W360×D276×H420 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布 ±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷) 温度設定範囲(℃) 槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
1台
289,800 税込318,780
24日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フクシマガリレイ低温インキュベーター
新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)
2018年トラスコ掲載ページ 10 1188
1台
298,800 税込328,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg) 13 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 98 外寸法(mm) 345×445×477 制御温度(℃) 3~65 庫内寸法(mm) 265×260×360 オプション
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。
付属品 棚板×2 質量(kg) 7.2 電源 AC100V・50/60Hz 内容積(L) 18 定格出力 45W 温度精度 ±0.2℃(37℃時) 温度分布 ±1.2℃(37℃時) 設定温度範囲 17~40℃ 外寸法(mm) 260×470×415 アズワン品番 2-1688-01 庫内寸法(mm) 180×290×310 対流方式 強制循環式
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番 1-9833-01 材質 外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材) 電源 AC100V、50/60Hz、0.5A 内寸法(mm) 160×100×20 収納枚数 試験紙:最大40枚 温度表示 温度計による槽内温度の指示(30~40℃) 温度精度 ±1℃ 設定温度(℃) 37(固定) 外寸法(mm) 240×160×82 TGK品番 371-80-44-15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×160×82 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×100×20
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品 棚板(アルミ製)2枚、温度計1個 質量(kg) 5.2 使用温度範囲(℃) (室温+5)~50 容量(L) 5.1 電源 AC100V 50/60Hz 100W ヒーター シリコンコードヒータ 100W 温度精度 ±1.0℃(無負荷時) 温度分布 ±1.5℃(無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×208×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×155×150
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 内容積(L) 約43 安全装置 温度警報 ドアスイッチ 精度(℃) ±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW) 0.35 温度制御 PID制御 温度分布 ±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口 28mmΦ×1(上面) 運転モード 定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式 自然対流式 材質(槽内) ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式 マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
付属品 棚板×2枚 材質 庫内/ステン。内部透明ドア/アクリル 材質(本体) 板金(焼付塗装) 使用温度範囲(℃) 12~28 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 2 温度精度 ±1.0℃ 温度設定範囲(℃) 5~60。10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式 強制対流方式 温度設定方式 デジタル設定
1台
182,000 税込200,200
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品 アルミ製棚板×2 質量(kg) 7.1 使用温度範囲(℃) 室温+5~60 電源 AC100V・50/60Hz 内容積(L) 9.1 安全装置 独立過熱防止装置 温度精度 ±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) 温度分布 ±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(mm) 326×253×281 ヒーター容量(W) 85 庫内寸法(mm) 275×195×171 対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 扉形式 二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷