- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- インクリメンタルタイプエンコーダのおすすめ人気ランキング
インクリメンタルタイプエンコーダのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新221件の「インクリメンタルタイプエンコーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転センサー」、「ロータリーエンコーダ」、「扁平缶 4l」などの商品も取り扱っております。
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP50
エンコーダ種類
インクリメンタル形
絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
サイズ
12型
タイプ
絶縁軸
出力信号
A、Bの2相出力
定格電圧(V)
DC 5
操作
バーチカル
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。
材質
アルミニウム
長さ(mm)
41.5
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
約397(約330)
外径(Φmm)
60
周波数(kHz)
300
許容回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護等級
IP50
使用周囲温度(℃)
-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
20
起動トルク
150gf.cm以下(0.0147N.m以下)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~90%RH
各種認証
CE
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)
アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
材質(ケース)
亜鉛合金
保護回路
負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)
SUS420J2
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下
仕様
パルス/回転 = 500。エンコーダー技術 = インクリメンタル。出力信号タイプ = 直角位相。電源電圧 = 5 → 12 V dc。全体の高さ = 44mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。スイッチング周波数 = 25 kHz。。回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
エンコーダ種類
インクリメンタル形
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
6000
保護構造
IP50 相当
軸径(Φmm)
6
質量(g)
約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)
38
動作温度範囲(℃)
-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)
100
寸法PCD(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。
用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。
質量(g)
80
材質/仕上
アルミニウム
長さ(mm)
46.5
各種認証
CE
材質
アルミニウム
外径(Φmm)
30
周波数(kHz)
300
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
軸
シャフト形
保護等級
IP50
使用周囲温度(℃)
-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
4
起動トルク
20gf.cm以下(0.00196N.m以下)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~90%RH
ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。
量産構造によりローコストを実現しています。
産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類
無接触形
電気的回転角度(°)
±45
機械的回転角度(°)
360エンドレス
印加電圧(V)
DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])
5
軸径(Φmm)
6
単独直線性(%)
±3
消費電流(mA)
10以下
仕様
無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付
付属品
M10ナット、平ワッシャー
質量(g)
約10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
5000
パルス数
3600
保護構造
IP65(耐塵・防噴流形)
出力
二相原点付出力(原点正動作)
最大応答周波数(kHz)
20.8
電源電圧(V)
DC10~30
許容リップル
3%rms以下
消費電流(mA)
DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)
信号形式
二相出力+原点
デューティー比
50±25%
原点信号機
400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)
立ち上り/立ち下がり時間
3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)
出力形態
トーテムポール出力
負荷電圧(V)
DC35以下(電源)
起動トルク(N・m)
0.1以下(+20℃)
慣性モーメント(kg・m2)
(軸)1×10-5
許容軸荷重(N)
ラジアル:100・スラスト:50
軸受寿命
1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)
質量(g)
ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500
使用周囲温度(℃)
-10~+70
保存温度(℃)
-25~+85
周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
耐電圧
AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)
耐振動(耐久)
変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h
耐衝撃(耐久)
500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
材質(本体)
ポリフェニレンサルファイド
質量(g)
約200(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
1000
保護構造
IEC規格 IP50
出力
オープンコレクタ出力
精度
±1°以下
材質(ケース)
ABS
出力コードの種類
グレイ2進
分解能
256パルス/回転
回転方向
CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
出力容量
印加電圧 :DC28V以下。シンク電流:16mA以下。残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
1×10-6以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
30
出力軸許容スラスト荷重(N)
20
材質(取付金具)
鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
5
起動トルク(mN・m[gfcm])
0.98以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55。保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)
論理
負論理(H=「0」、L=「1」)
材質(シャフト)
SUS416
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大応答周波数(kHz)
1024P/R or less:120、2000P/R or more:240
電圧(V)
【負荷側プルアップ】(最大)13.2
始動トルク
(最大)3.0×10-4N・m
許容角加速度(rad/s2)
(回転角)1×105
許容軸荷重(N)
スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
慣性モーメント(kg・m2)
1×10-9
最大回転数(min-1[r.p.m])
6000
質量(g)
5以下(ケーブル除く)
動作温度範囲(℃)
-10~80
保存温度範囲(℃)
-20~80
周囲湿度(%RH)
90以下(結露不可)
耐振動
55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃
4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)
0~50
保護構造
IP40
出力
電圧
光源
LED
出力波形
矩形波
保存温度範囲(℃)
-20~80
出力信号
1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum
出力相
A、B
RoHS指令(10物質対応)
対応
位相差
A、B:90°±45°
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:4gcm2
質量(g)
70(ケーブル含む)
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
取付内径(Φmm)
(軸)8
消費電流(mA)
50以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B、Z相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
5×10-3
伝送距離(m)
15以下
出力耐電圧(V)
30
256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。
矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
分解能
250
電源電圧
DC5V±5%、15mA
仕様
パルス/回転 = 100。エンコーダー技術 = インクリメンタル。出力信号タイプ = 直角位相。電源電圧 = 5 → 12 V dc。全体の高さ = 44mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。スイッチング周波数 = 10 kHz。。回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質
板バネ:SUS304
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約120(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
保護構造
IEC規格 IP50
材質(ケース)
鉄
分類
インクリメンタル形 中空軸タイプ
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
2×10-6以下
耐振動(耐久)
10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
29.4
出力軸許容スラスト荷重(N)
4.9
最大応答周波数(kHz)
100
起動トルク(mN・m[gfcm])
1.5以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~70(90%RH以下)。保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)
出力位相差
A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)
300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)