- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- インサート m12のおすすめ人気ランキング
インサート m12のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新854件の「インサート m12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサート m10」、「スタイロ インサート」、「インサート アンカー」などの商品も取り扱っております。
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
仕様
試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2
ボルト径
W3/8
引抜強度KN(kgf)
15(1530)
埋設深さ(mm)
30
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)
釘は錆びない樹脂釘です。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。
釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。
ロングタイプは引抜強度に優れています。
オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。
釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。)
コンクリート、トロ防止片付です。
3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
65
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
ステンレス
ねじの種類
メートル並目ねじ
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
W3/8
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)
1.7