- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- インサートナット アルミのおすすめ人気ランキング
インサートナット アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「インサートナット アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 受け側」、「インサートナット m3」、「インサートナット m5」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質
SUS303
材質/仕上
スチール(SUM-23L)
カシメ板厚(mm)
1以上
フランジ厚(mm)
0.3
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
生地
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質
スチール
硬度
(使用母材)Hv300以下
表面処理
三価クロメート、浸炭焼入
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
材質
スチール
質量(g)
5
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等
材質/仕上
スチール
かしめ可能板厚(mm)
1以上
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
表面処理(カバー)
シボ
材質
フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナット
SN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306
定尺(m)
4(呼称寸法)
強度(Nm)
10mmたわみ強度:770
適合ジョイント
CA-001T、CA-045
表面
アルマイト処理
芯材
アルミニウム
質量(g/m)
873
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷