- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- インサート下穴のおすすめ人気ランキング
インサート下穴のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「インサート下穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 受け側」、「インサート m12」、「ヘリサート 下穴」などの商品も取り扱っております。
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)
表面処理
生地
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(カドミレス)
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質
SUS 304
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
材質
黄銅
t
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。
材質
黄銅
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚部の使用パーツ類です。
材質
鉄
質量(g)
90