インセクトリムーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
74件の「インセクトリムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫取りクリーナー」、「鳥 の 糞 掃除」、「ナンバープレート専用クリーナー」などの商品も取り扱っております。
優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!。自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。コーティング施工車対応。
質量(g) 596 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92.5×233×56.8 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm) (本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体) プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
液性 中性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。 容量(L) 4 質量(kg) 4 仕様 ボトル入り トラスコ品番 400-3659 材質 陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 水溶性
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品 コック 使用方法 1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 寸法(mm) W248×D250×H244 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品 専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番 401-0426 セット内容 虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 使用方法 1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 内容量(L) 4 液性 弱アルカリ性 サイズ(mm) W195×D110×H261 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4L)
3,298 税込3,628
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品 収納ケース、取扱説明書 材質 (本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm) (吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g) 30 収納時寸法(mm) (約)116×58×28 使用時寸法(mm) (約)150×58×28 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
429 税込472
当日出荷

虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
成分 界面活性剤・アルカリ剤 タイプ 強力 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。 成分 界面活性剤、エタノール、酵素 トラスコ品番 495-3304 質量(g) 420 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×100×61 危険物の類別 非危険物
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用 成分 石油系溶剤・シリコーン トラスコ品番 478-7706 タイプ エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 適合塗装色 オールカラー 危険物の性状 非水溶性
1個(420mL)
689 税込758
当日出荷

クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用 危険物の類別 非危険物 直径×高さ(mm) 53×175
1本
859 税込945
当日出荷

虫取りクリーナー。 自動車のボディ、ウインドガラス、ヘッドライト等に付着した昆虫の死骸をスピーディーに取り除く、中性タイプの虫取りクリーナーです。 専用開発の洗浄成分が、自動車のボディ表面に押しつぶされ、こびりついた昆虫の死骸を溶かし素早く洗浄し、ボディーをきれいに保つことができます。 使用後の塗装面は「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
9日以内出荷

水を使わすスプレーして拭くだけで、水アカや虫などのガンコな汚れを素早く除去。ボディはもちろん窓、ミラー、バンパー、バイザー、ホイールなど幅広く使えます。塗装面への影響が少ないノーコンパウンド処方。
用途自動車用ボディクリーナー 液性 弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 対応ボディー色 全色 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷

ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g) 350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×160×45 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!。油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!。強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。
適合用途 洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り トラスコ品番 835-6667 質量(g) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×220×50 材質(スポンジ) ポリウレタン 危険物の類別 非危険物 材質(ネット) アクリル・ナイロン
1枚
399 税込439
当日出荷

マイルドな洗浄成分だけを使ったコーティング被膜専用クリーナーです。 ダメージを受けたコーティング施工車の輝きが復活します。 塗り込むだけ、拭き取り不要のカンタン作業です。
用途雨ジミ、水アカ除去 対応ボディー色 全塗装車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 117×210×50 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1本(180mL)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

日本磨料工業虫取りクリーナー
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り 付属品 空容器2個 トラスコ品番 853-6098 使用方法 1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。 寸法(mm) 265×190×108 質量(g) 4240 危険物の類別 非危険物
1本(4L)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

新技術のポリグリセリンエステルを使用。 タンパク質(虫の死ガイ)を分解し汚れを落とします。 洗浄後のコーティング効果で汚れが付着しにくく又、汚れを落としやすくなります。
付属品 不織布 有効期間 (効果持続)約1ヶ月 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

固くこびりついた虫が本品を吹き付けるだけで瞬時に柔らかくなり、約10~20秒後に軽く擦るだけで簡単に除去できます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)