インターフォンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
863件の「インターフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビドアホン」、「インターホン パナソニック」、「インターホン 交換」などの商品も取り扱っております。
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

親機は子機を同時呼出。
セット内容 親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g) 【親機】約410【子機】約280 消費電力(W) 【親機】最大2/待受0.5 電源 AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番 64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品 充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm) 質量(g) 【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む) 消費電力(W) 【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W 電源 【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 型番 TSA-220) 連続使用時間(時間) (通話時)約3、(待受時)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値) 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(時間) 約15 通信可能距離(m) 見通:約100 音色 チャイム音:3種類 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式
1個
12,331 税込13,564
当日出荷

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m) 見通し約100m 電池寿命 【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性 【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角 【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度 【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様 呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質 (親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂 形状 壁取付型 質量(kg) (親機)0.3(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー 備考 玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当) 電源電圧 (親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給 電池寿命 約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) アズワン品番 64-3204-20 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 接続台数 玄関子機1台 通話方式 (親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容 玄関子機と親機(配線別売) 電源 AC100V/電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

親機は子機を同時呼出。 電池寿命インジケーター付。
セット内容 親機と子機(乾電池・配線別売) 電源 単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質 自己消火性ABS樹脂 形状 壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g) 約200 備考 防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧 親機から供給 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 通話方式 拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
取付方式 カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ 電源コード式 材質 HIPS樹脂 形状 壁取付型 エッグホワイト 質量(g) 約280 電源電圧 親機から供給 アズワン品番 64-3204-18 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 音色 電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数 子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式 電話型同時通話
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 131×160×51 機能 内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式 交互通話式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質 ABS樹脂 形状 据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g) 約410 電源電圧 親機から供給 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 音色 電子発信音(プルプル) 通話方式 電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様 呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質 自己消火性ABS樹脂 形状 壁取付型 質量(kg) (親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考 玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W) 最大2、待受0.6 電源電圧 (親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番 64-3204-22 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 接続台数 玄関子機1台 通話方式 (親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷


モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品 【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質 親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g) 親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W) 待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子 1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件 周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ 3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ 電源直結式 材質 ABS樹脂 形状 据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g) 約500 備考 5局用 電源電圧(V) DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能 盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA) 最大300 出力(mW) 通話:最大800 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 音色 親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数 親機・子機 合計5台まで 通話方式 スピーカー形交互通話方式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用 適合 スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2) 単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番 836-0045 質量(g) 約125 タイプ 小型 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷