- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- インターホン カメラなしのおすすめ人気ランキング
インターホン カメラなしのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新86件の「インターホン カメラなし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック チャイミー」、「インターホン 音のみ」、「インターホン 受話器タイプ」などの商品も取り扱っております。
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質
(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
(親機)0.3(玄関子機)0.2
色
(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考
玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧
(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命
約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番
64-3204-20
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
玄関子機1台
通話方式
(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
(親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック
質量(g)
(親機)500(玄関子機)200
備考
(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
消費電力(W)
(親機)最大5.5、待受1.2
電源電圧
(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給
使用周囲温度(℃)
(親機)0~40
適合ボックス
(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付
通話方式
(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容
玄関子機と親機(配線別売)
電源
AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ
電源直結式
セット内容
親機、玄関子機
材質
親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状
親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色
親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)
親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)
親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧
親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)
子機:600
電流(mA)
子機:通電表示灯:1
適合ボックス
親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数
親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性
子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
セット内容
親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)
【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)
【親機】最大2/待受0.5
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番
64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
音声のみタイプです。
適合
JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式
露出型
質量(g)
約180
外形寸法(mm)
約99×131×33.6
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA。動作時:約20/80mA
周囲温度(℃)
(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)
(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性
IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
親機は奥行5mmの薄型です。
電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。
呼出は2点打チャイム音です。
電池寿命インジケーター付。
セット内容
玄関子機と親機(乾電池・配線別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
(親機)0.5(玄関子機)0.2
色
(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考
玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)
最大2、待受0.6
電源電圧
(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番
64-3204-22
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
玄関子機1台
通話方式
(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ブラック(フラネルブラック)
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容
玄関子機と親機(配線別売)
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40
機能
送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用
適合
スイッチボックス1コ用
適合電線(mm2)
単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
トラスコ品番
836-0045
質量(g)
約125
タイプ
小型
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容
玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)
取り付け形状
露出型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ
電源コード式
質量(g)
約200
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9
定格消費電力(W)
2
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
操作側/約1
配線長
100mまで
適合電線
操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)
65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質
自己消火性ABS 樹脂
形状
壁取付型
型式
戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120
色
チョコレートブラウン
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)
DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)
(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)
600
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB以上
通話方式
拡声(同時)通話
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
電池寿命インジケーター付。
セット内容
親機と子機(乾電池・配線別売)
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ
電源コード式
材質
難燃性ACS樹脂
形状
壁取付型
色
ホワイト
質量(g)
約200
電源電圧
DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)
600
電流(mA)
通電表示灯:1
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
防水性
JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
拡声同時通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応