- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- インターホン ボタンのおすすめ人気ランキング
インターホン ボタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新173件の「インターホン ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャイムカバー」、「インターホン 音のみ」、「チャイム 取り付け」などの商品も取り扱っております。
用途小勢力用
仕様
防雨形
適合
1コ用スイッチボックス
色
ホワイト
質量(g)
約30
タイプ
埋込・露出取付用
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
JIS規格
C0920 IPX3
適合電線
単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用
適合
スイッチボックス1コ用
適合電線(mm2)
単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
トラスコ品番
836-0045
質量(g)
約125
タイプ
小型
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7973
幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
175
定格電圧
DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
音量(dB)
68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき
電源タイプ
電池式
仕様
IDの数/約1000万通り
付属品
取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
トラスコ品番
836-2045
質量(g)
約160(電池含む)
出力
(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)
DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
操作
ピッ音
電池寿命
約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)
約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番
64-5410-13
防水性
JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流
待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容
XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10A:約38、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
定格電圧(V)
300
種別
常開形
定格電流(A)
1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様
両切
色
ミルキーホワイト
定格容量
10A-300V
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ
電源コード式
質量(g)
約200
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9
定格消費電力(W)
2
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
操作側/約1
配線長
100mまで
適合電線
操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)
65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様
(IDコード)約100万通り
付属品
取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個
質量(g)
(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23
音量
約78dB/50cm
電池寿命
受信器 約2年(1日に10回使用)
電源タイプ
電池式
周波数(MHz)
315(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
約80(見通し)
アズワン品番
64-9711-53
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
回路方式
a接点
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ
電源コード式
トラスコ品番
836-0048
質量(g)
約170
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
0.2
寿命
10万回鳴動以上
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
65dB以上
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色
ホワイト
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7981
幅(mm)
100
色
ホワイト
高さ(mm)
135
質量(g)
195
定格電圧(V)
DC1.5(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。