- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- インターホン 双方向のおすすめ人気ランキング
インターホン 双方向のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「インターホン 双方向」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内 インターホン」、「インターホン カメラなし」、「ワイヤレスホン」などの商品も取り扱っております。
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
有線式のインターカム。
ケーブルをつなぐだけで
使えるので手軽。AC電源
も使えるので経済的。
付属品
接続コード20m×1本、コード固定用ステップル×15個、取扱説明書
質量(g)
送信機:約105( 電池含まず)、受信機:約90
電源
micro USBケーブル(別売、5V・500mAh以上)
コード長さ(m)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
送信機:90×106×40、受信機:90×105×40
使用電池
単4乾電池×4本( 別売)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
セット内容
親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)
【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)
【親機】最大2/待受0.5
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番
64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容
玄関子機と親機(配線別売)
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40
機能
送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131×160×51
機能
内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式
交互通話式
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様
【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台、玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類、玄関子機用2種類、室内機(子):室内機用3種類
付属品
室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部
セット内容
室内機(親)、室内機(子)
質量(g)
室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
外形寸法(mm)
各120×60×24.4
規格
ARIB STD-101準拠
消費電力(W)
室内機(親):通話時 0.66/待機時 0.53、室内機(子):通話時 0.1/待機時 0.01
電源
室内機(親):専用ACアダプター(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプター(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)
周波数
1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep)
通信方式
時分割多元接続方式(TDMA)
電源タイプ
電源コード式
電波到達距離(m)
約100(見通し) ※玄関子機と増設室内機(子):約200(見通し) 室内機(親)中継による。
防水性
室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)
待ち受け時間(時間)
室内機(子)のみ:約100(満充電時)
取扱説明書
(11.67MB)
音量調節
呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
連続通話時間(時間)
最大5 ※室内機(子)が満充電時。※増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等
質量(g)
約210
電源電圧
親機から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131×160×51
機能
内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式
交互通話式
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様
(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)
付属品
取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)
約353(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×215×71
電池寿命
約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ
電池式
適合プラグ
外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
通話方式
電話形同時通話式
1セット(2個)
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)
見通し約100m
電池寿命
【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性
【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角
【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度
【子機】2Lx
小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!
付属品
ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1
使用温度範囲(℃)
0~+40(充電環境を含む)
外形寸法(mm)
(本体) 高さ110×幅61×奥行20、(充電台) 46×Φ90
消費電力(W)
1.4(充電時)
電源
(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプター AC100V(50/60Hz)
本体質量(g)
85
使用距離範囲(m)
100(見通し)
充電時間(時間)
約3
周波数(MHz)
1895.616~1902.528MHz(1728MHz step)
最大接続台数
親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売))
防水性
IPX4(防沫型)※充電台は除く
通話時間
連続約5h ※満充電の場合
待ち受け時間(時間)
約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合
取扱説明書
(19.07MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
付属品
充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm) スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
材質
ABS樹脂
質量(g)
充電台親機:約70/充電台:約60/子機:約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】待受時:約1.0/充電時:約2.0、【充電台】待受時:約0.1/充電時:約1.1
電源
充電台親機・充電台:ACアダプター DC5V 子機:ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×57×70(充電台親機・充電台)、57×22×137(子機)
使用環境温度(℃)
0~40
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
アズワン品番
64-7941-52
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本品は単体ではご使用になれません。別売WIP-5150SETと
組み合わせてご使用ください。
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×1個、ACアダプター×1個(コード長約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
(待受時)約0.1(充電時)約1.1
電源
【充電台】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台】85×70×57(最大値)、【子機】57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通し:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×180×54
機能
内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式
交互通話式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
(親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック
質量(g)
(親機)500(玄関子機)200
備考
(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
消費電力(W)
(親機)最大5.5、待受1.2
電源電圧
(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給
使用周囲温度(℃)
(親機)0~40
適合ボックス
(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付
通話方式
(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
親機は子機を同時呼出。
電池寿命インジケーター付。
セット内容
親機と子機(乾電池・配線別売)
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質
ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)
約410
備考
3局用
電源電圧(V)
DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能
盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)
最大300
出力(mW)
通話:最大800
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数
親機・子機 合計3台まで
通話方式
スピーカー形交互通話方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色
ホワイト
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷