- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- インターホン受話器のおすすめ人気ランキング
インターホン受話器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「インターホン受話器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターホン 受話器タイプ」、「インターホン 音のみ」、「パナソニック インターホン 電池」などの商品も取り扱っております。
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質
ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)
約410
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(プルプル)
通話方式
電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ
電源直結式
セット内容
親機、玄関子機
材質
親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状
親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色
親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)
親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)
親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧
親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)
子機:600
電流(mA)
子機:通電表示灯:1
適合ボックス
親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数
親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性
子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
セット内容
親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)
【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)
【親機】最大2/待受0.5
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番
64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様
(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)
付属品
取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)
約353(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×215×71
電池寿命
約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ
電池式
適合プラグ
外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
通話方式
電話形同時通話式
1セット(2個)
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ
電源コード式
材質
HIPS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約280
電源電圧
親機から供給
アズワン品番
64-3204-18
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数
子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式
電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質
(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
(親機)0.3(玄関子機)0.2
色
(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考
玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧
(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命
約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番
64-3204-20
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
玄関子機1台
通話方式
(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
通話方式
電話型同時通話
通信距離
(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
材質
ABS樹脂
色
エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様
(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
親機は子機を同時呼出。
電池寿命インジケーター付。
セット内容
親機と子機(乾電池・配線別売)
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様
回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
質量(g)
約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源
電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能
受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)
0~40
各種認証
JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)
354
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
(親機)0.5(玄関子機)0.2
色
(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考
玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)
最大2、待受0.6
電源電圧
(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番
64-3204-22
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
玄関子機1台
通話方式
(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質
ABS樹脂
形状
壁取付型
色
スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)
700
機能
受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)
最大80、待受25
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
(最大)90
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容
玄関子機と親機(配線別売)
電源
AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
取り付け形状
露出型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×210×58
機能
夜間表示灯、増設スピーカー対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ
電源直結式
材質
HIPS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約410
消費電力(W)
待受時0.5。最大2
電源電圧
AC100V 50/60Hz
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数
子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式
電話型同時通話
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
(親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック
質量(g)
(親機)500(玄関子機)200
備考
(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
消費電力(W)
(親機)最大5.5、待受1.2
電源電圧
(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給
使用周囲温度(℃)
(親機)0~40
適合ボックス
(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付
通話方式
(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷