- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- インチサイズ スパナのおすすめ人気ランキング
インチサイズ スパナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,312件の「インチサイズ スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナセット インチ」、「片口スパナ インチ」、「薄型 スパナ インチ」などの商品も取り扱っております。
美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。
丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成
単品
サイズ
1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様
布袋入り
エスコ品番
EA614CD
材質
クロムバナジウム鋼
仕上
ミラー
ポイント数
12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
軽く、強く、使い易い
トラスコ品番
431-0462
セット内容
5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様
21世紀バージョン。インチサイズ
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0516
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成
単品
トラスコ品番
373-8868
セット内容
・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)。・ホルダ(EHS-1)
質量(g)
700
商品構成
セット品
1セット(6本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容
1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(11個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容
1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
材質
クロームバナジウム
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質
クロームバナジューム鋼
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番
828-3529
セット内容
3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032
材質/仕上
構造用鋼/メッキ処理
質量(kg)
1
商品構成
セット品
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構
あり
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番
853-3551
セット内容
コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
0.9
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質
S53C
RoHS指令(10物質対応)
対応