- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- インチネジ 規格のおすすめ人気ランキング
インチネジ 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,684件の「インチネジ 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケースファン ネジ」、「4分ナット」、「インチネジ 規格 寸法」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質
合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)
-
小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィットねじ 並目
規格
3種
ねじの種類
ナット
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
ウィット
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質
(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)
10
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
SUS304
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
材質
鉄
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
脚部の使用パーツ類です。
材質
鉄(三価クロムメッキ)
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50