- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- インテリアバールのおすすめ人気ランキング
インテリアバールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「インテリアバール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内装バール」、「バール 小さい」、「インテリアバー」などの商品も取り扱っております。
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品
材質
S45C
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)
190
質量(g)
100
全質量(g)
100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ちょっとした時に便利なインテリア用バールの幅広タイプ。
用途内装作業用バール。
材質(本体)
スチール
尾部幅(mm)
65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ふすま枠の取り外しやピンパ釘抜きがスムーズにできます。
材質
鉄
長さ(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける!
木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。)
刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。
特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。
用途タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし
質量(g)
140
サイズ(mm)
190
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業に最適です。
寸法(mm)
40幅×300
質量(g)
350
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。
打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。
材質
ステンレス
仕様
釘抜き付
形状
V型
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
硬度
HRC38~45
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
全長(mm)
200
材質
45C鋼材
硬度
HRC40~45
表面
クロームメッキ
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。
材質
SUS420J2
全長(mm)
200
質量(g)
185
表面処理
鏡面磨き
硬度HRC(刃部)
40~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
腰袋にも入る、全長150mmのコンパクトサイズ。
釘抜きとは違う、現場のニーズから生まれた叩ける形状。
先端のカーブが緩めだから、叩いた力が伝わりやすい。
刃先が薄く、少しの隙間でも入りやすい。
用途壁際のフロア寄せ。石膏ボードの押し上げ作業。
全長(mm)
約150
軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。
薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。
材質
機械構造用炭素鋼
刃幅(mm)
60
仕上
クロームメッキ
材質(パイプ)
焼き入れ鋼管
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。
ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。
全長(mm)
200
材質
炭素工具鋼
仕様
材料にキズをつけにくい薄型
形状
平型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷