インパクト コーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
236件の「インパクト コーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ドライバー 狭い ところ」、「インパクト L型」、「アングルドライバー 曲者」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 付属品 両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本 適合 ドライバードリル・インパクトドライバー18V 外形寸法(mm) 95×71×125 商品構成 セット品 最大負荷荷重(N・m) 75
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番 753-6666 セット内容 L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm) 134 質量(g) 250 差込角(mm) 6.35 シャンク径(Φmm) 6.35 ヘッド幅(mm) 55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに 付属品 固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット) トラスコ品番 764-7638 全長(mm) 134 高さ(mm) 47 質量(g) 282 差込角(mm) 6.35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

コンパクトボディセンターハイト16.5mm/全長360mm、便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 0~2100 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 50(510) ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 蓄電池形名 BSL1430(冷却対応) 充電器形名 UC18YSL2(冷却機能付) 打撃数(min-1[打撃/分]) 0~3200 六角軸二面幅(mm) 6.35 質量(kg) 1.6
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質 (本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容 コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

超コンパクトヘッド43mm 14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに 適合 18Vインパクトドライバー 商品構成 単品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番 776-7226 セット内容 固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質 本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 122 質量(g) 185 差込角(mm) 6.35 ヘッド幅(mm) 38 シャンク径(mm) 6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番 436-0991 セット内容 L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類 セット品 差込角(mm) 6.35 商品構成 セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60[610] 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm) 387 仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg) 1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類 L型ドライバー 差込角(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。 付属品 ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本 適合 ドライバードリル・インパクトドライバー18V 商品構成 単品
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。 セット内容 アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1 種類 L型ドライバー 商品構成 単品
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。 接続口径 6.35(六角) 付属品 #2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個 材質(本体) 質量(g) 400 隅うち最小幅(mm) 15mm/360°方向自在 トラスコ品番 396-1346 全長(mm) 168 最大許容トルク(N・m[kgf・m]) 29.4 最大回転数(min-1[r.p.m]) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番 469-6174 セット内容 L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合 電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm) 約34 商品構成 セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)Lグリップドライバーミニ
手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに セット内容 本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル 商品構成 セット品 頭部高さ(mm) 60(35mmビット装着時)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 361×66×86(BL1015取付時) バッテリー リチウムイオン
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。 商品構成 単品
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様 電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応) セット内容 L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット 寸法(mm) 90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅) 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷