- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- インパクト バッテリーのおすすめ人気ランキング
インパクト バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新836件の「インパクト バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー用電池」、「マキタバッテリーBL1430」、「インパクト」などの商品も取り扱っております。
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類
バッテリー
型番
BL1430B
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)
14.4V 6.0Ah
型番
BL1460B
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー
リチウムイオン
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合
BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番
414-1270
質量(kg)
0.83
出力電圧(V)
直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
156×190×84
入力電圧(V)
単相交流100
出力電流(A)
直流9A
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830
充電入力容量(VA)
410
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類
充電器
型番
JPADC18RE
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番
64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品
バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)
(アルビン部)12.7
質量(kg)
約1.7
電圧(V)
18
打撃数(min-1[回/分])
「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
バッテリー
リチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機
DCブラシレスモーター
LED色
白色
締付トルク(N・m)
最大約320
トルク(N・m)
「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])
打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×250×75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
質量(g)
860
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×198×82
取扱説明書
(12.1MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
寸法(mm)
151×183×88
質量(kg)
0.7
出力電圧(V)
7.2~18
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流 2.6
入力周波数(Hz)
50/60
充電入力容量(VA)
125
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分
付属品
フック
幅(mm)
81
全長(mm)
144
質量(kg)
1.8(バッテリ含)
高さ(mm)
246
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
300
回転数(min-1[回/分])
0~3200
適合バッテリー
A-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)
12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)
35
チャック能力(mm)
0.8~10
仕様
正逆回転切替付
質量(kg)
1
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書
(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷