インパクト BOSCHのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
148件の「インパクト BOSCH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスインパクトレンチ」、「インパクト」、「bosch バッテリー」などの商品も取り扱っております。
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分]) 0~3400 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 締付け能力(高力ボルト) インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト) インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m) 200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー450N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分]) 0~1900/2500/3300 締付能力(普通ボルト) M10~M20 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 450 差込角(sq.) 12.7 回転数(min-1[回/分]) 0~1000/1500/2300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。 プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。 ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。 2.0Ahバッテリー2個付。 バッテリーを保護するECP機能搭載。 過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。 EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。 同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。 LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め 定格電圧(V) DC18(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah) 2.0(2個) 充電時間(分) 約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー) 最大締付トルク(N・m) 160 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2800 締付能力(普通ボルト) M6~14 締付能力(高力ボルト) M6~M12 打撃数(min-1[回/分]) 0~3600 付属品 2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース 質量(kg) 1.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH)(mm) 153×234 機能 正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック バッテリー電圧(V) 18 適合バッテリー A1820LIB,A1850LIB 振動3軸合成値(m/s2) ねじ締め時:9.5
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 回転数(min-1[回/分]) 0~1200/2600 最大締付トルク(N・m) 24/115 打撃数(min-1[回/分]) 0~2700/3100 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 137×179×54 締付能力(普通ボルト) M4~M12 締付能力(高力ボルト) M4~M10 差込角(sq.) 9.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
用途ネジ締め、穴あけ セット内容 本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1 質量(kg) 1.25 定格電圧(V) 18 ねじ締め能力(mm) 木ねじ (最大)125 締付能力(高力ボルト) M5~M10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×80×240 充電時間(分) 約33(空→フル)※AL1830CV使用時 アズワン品番 65-0394-11
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 締付け能力(高力ボルト) インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト) インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m) 210
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材 付属品 木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンク トラスコ品番 213-3871 セット内容 木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) 材質 高速度鋼(HSS) 溝長(mm) 9 シャンク 六角軸 シャンク形状 六角軸 シャンク径(mm) 6.35 刃径(mm) 2、3(2本)、4、5、6、8 溝(mm) 9 入数(本) 7
1セット(7本)
2,898 税込3,188
当日出荷

0.5mm極薄刃です 充電工具使用時の.穴あけスピードと本数が60%アップ インパクトドライバーで使えます 鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ セット内容: 21mmx2個、27mmx2個、33mmx1個がL-BOXX-MINIに入っています
仕様 ●シャンク径(mm):6.35六角軸●適応板厚(mm):1.6●21mmx2個、27mmx2個、33mmx1個がL-BOXX-MINIに入っています アズワン品番 68-0717-65
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 最大締め付けトルク300N・mのハイパワー 自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き) EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.) 12.7 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 163×246×72 打撃数(min-1[回/分]) 0~3300 回転数(min-1[回/分]) 0~2400
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様 ●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用 アズワン品番 65-5670-16
1セット
4,960 税込5,456
翌日出荷

最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 回転数(min-1[回/分]) 0~3400 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 締付け能力(高力ボルト) M6~M12 締付能力(普通ボルト) M6~M14 最大締付トルク(N・m) 200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能
仕様 ●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケース アズワン品番 65-5664-63
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力 普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 113×201×77 打撃数(min-1[回/分]) 0~1500/3400/4000 最大締付トルク(N・m) 220 ビット 取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分]) 0~800/2300/3400 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2) 20.3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 最大締付トルク(N・m) 105 締付能力(普通ボルト) M4~M12 打撃数(min-1[回/分]) 0~3100 質量(kg) 0.96 締付け能力(高力ボルト) M4~M10 回転数(min-1[回/分]) 0~2600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 221×240×86 打撃数(min-1[回/分]) 0~1600/2300/2600 締付能力(普通ボルト) M14~M24 締付能力(高力ボルト) M14~M24 最大締付トルク(N・m) 1050 差込角(sq.) 19[3/4"] 回転数(min-1[回/分]) 0~800/1300/1750
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品 マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g) 330 回転数(min-1[r.p.m]) 235 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m) 5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 147×120×46 能力(mm) 木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(時間) 3(空→フル充電) ビット寸法(mm) HEX6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ 材質 刃部:高密度超硬チップ 適合機種 コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル シャンク 6.35mm六角軸
1本ほか
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.) 12.7 質量(kg) 1.1 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 134×205×61 打撃数(min-1[回/分]) 0~2200/3300/4200 回転数(min-1[回/分]) 0~1100/2300/3400
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ 適合機種 コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル 材質 バイメタル、刃先:ハイス鋼 全長(mm) 69 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35(二面幅) 適合板厚(mm) 1.6 有効長(mm) 12 刃厚(mm) 0.5 1インチ当たり山数 8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分]) 0~2400/3100/3800 締付能力(普通ボルト) M8~M18 締付能力(高力ボルト) M8~M14 最大締付トルク(N・m) 330 差込角(sq.) 12.7 回転数(min-1[回/分]) 0~1200/1900/2800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)