- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- インパクトドライバー ブラックアンドデッカーのおすすめ人気ランキング
インパクトドライバー ブラックアンドデッカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「インパクトドライバー ブラックアンドデッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ交換用インパクト」、「電動インパクト」、「リチウムイオン電池 インパクトドライバー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
質量(g)
860
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×198×82
取扱説明書
(12.1MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。
最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。
ビット交換はワンタッチ式。
ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5
チャック能力(mm)
6.35
最大締付トルク(N・m)
155
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
回転数(min-1[回/分])
0~3000
充電時間(分)
約80
バッテリー
リチウムイオン
質量(kg)
約1.4(充電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×75×220
打撃数(min-1[回/分])
0~3900
付属品
1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス
スイッチ
無段変速
作業量(目安)
(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本
トラスコ品番
493-4369
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。
仕様
無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き
付属品
急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット
トラスコ品番
440-4602
消費電力(W)
-
スイッチ
無段変速
本体質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×60×220
チャック能力(mm)
6.35
ねじ締め能力(mm)
Φ6×125
バッテリー
リチウムイオン(BL1518)
チャック
差込み式
作業量(目安)
【Φ3.8×38mm】(最大)約738本
充電時間(分)
40
バッテリー数
2
クラッチ数(段)
-
スピンドルロック機能
あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
40
最大締付トルク(N・m)
155
打撃数(min-1[回/分])
0~3900
仕様
スイッチ:無段変速
セット内容
急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス
質量(kg)
1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×75×220
チャック寸法(mm)
6.35
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
パイン材Φ:3.8×38、約420本
保証期間
お買い上げ日より1年
回転数(min-1[回/分])
0~3000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩め・締付けトルク
2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様
燃料ゲージ、LEDライト
付属品
ケース
長さ(mm)
127
質量(kg)
1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~800/0~1650/0~2400/0~1000
ねじ締め能力
最大M18
最大締付トルク(N・m)
339
アンビル
3/8インチ(9.5mm)
トルク(N・m)
102/203/339
締付能力(ナット)
最大M18
適合バッテリー
M18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)
0~1000/0~2400/0~3500
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
回転数(min-1[r.p.m])
0~3100
最大締付トルク(N・m)
140
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
チャック能力(mm)
両面幅6.35
スイッチ
無段変速
質量(kg)
約1.6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番
777-1606
本体質量(g)
380
ねじ締め能力(mm)
最大40
バッテリー
リチウムイオン
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)
4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
最大トルク(N・m)
115
打撃数(min-1)
0~3100
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
付属品
+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×60×190
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])
0~3600
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
最大締付トルク(N・m)
100
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
仕様
二重絶縁
付属品
+ビット2-65
全長(mm)
184
質量(kg)
1(バッテリー含む)
LED
高輝度LED
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ
締付トルク(N・m)
250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)
打撃数(min-1)
0~3100
差込角(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
入力電圧(V)
AC100
電流(A)
3.5
定格消費電力(W)
350
電源コード(m)
約2.1
付属品
ディープソケット(19mm、21mm)
締付能力(普通ボルト)
M10~M14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×205×290
質量(kg)
約2.1(コード・ソケット除く)
周波数(Hz)
単相交流50/60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5
チャック能力(mm)
1~10
最大締付トルク(N・m)
40
回転数(min-1[r.p.m])
0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])
0~360、0~1400
充電時間(分)
約40
クラッチ数(段)
11(ドリルモード含む)
バッテリー
リチウムイオン
本体質量(kg)
1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×78×225(充電池含む)
スイッチ
無段変速
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)
35
チャック能力(mm)
0.8~10
仕様
正逆回転切替付
質量(kg)
1
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書
(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。
木材・樹脂の穴あけに。
回転数(min-1[r.p.m])
約0~2500
電源(V)
AC100
電流(A)
1.6
消費電力(W)
140
コード長さ(m)
約5
最大トルク(Nm[kgf-cm])
最大約100(1020)
打撃数(min-1[回/分])
0~3100
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.5~9.0
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.1
付属品
6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×60×235
定格時間(分)
30
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
角ドライブsq(mm)
12.7
適合バッテリー
A-60442,A-60464
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
材質
樹脂
電流(A)
4.9
消費電力(W)
450
電源
AC100V(50/60Hz共用)
打撃数(min-1[回/分])
0~2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
本体質量(kg)
1.9(コード除く)
最大締付トルク(N・m)
320(M24高力ボルト3秒間締付時)
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2)
定格使用時間(分)
30
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18