- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- インパクトドライバー マキタ コード式のおすすめ人気ランキング
インパクトドライバー マキタ コード式のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「インパクトドライバー マキタ コード式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 付き インパクト ドライバー」、「電動ドライバー 穴あけ」、「電動ドリルインパクトドライバー」などの商品も取り扱っております。
軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])
0~3600
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
最大締付トルク(N・m)
100
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
仕様
二重絶縁
付属品
+ビット2-65
全長(mm)
184
質量(kg)
1(バッテリー含む)
LED
高輝度LED
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
145[1480]
打撃数(min-1[回/分])
0~3500
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M10
ねじ締め能力(mm)ボルト
M6~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
電源(V)
単相100
電流(A)
4.8
消費電力(W)
400
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
193
仕様
二重絶縁、ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
1.2
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。
連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。
打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
220[2240]
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~3500、(低速)0~2700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~3400、(低速)0~2700
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
10
カーボンブラシ呼び番号
452
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付
付属品
コード(10m)、ケース、四角ビット3-65
質量(kg)
1.7
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
最大トルク(N・m)
115
打撃数(min-1)
0~3100
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
付属品
+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×60×190
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース
全長(mm)
220
質量(kg)
1.5
電流(A)
4.2
消費電力(W)
360
コード長さ(m)
10
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
カーボンブラシ呼び番号
408
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
余裕の高トルク、パワフル締付け!
高剛性ボディ!
二重絶縁構造
正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
350[3570]
打撃数(min-1[回/分])
2000
締付能力(普通ボルト)
M12~M22
締付能力(高力ボルト)
M12~M16
角ドライブsq(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
2000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
11.5
全長(mm)
283
仕様
二重絶縁構造。正逆転両用
質量(kg)
2.9
用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。
木材・樹脂の穴あけに。
回転数(min-1[r.p.m])
約0~2500
電源(V)
AC100
電流(A)
1.6
消費電力(W)
140
コード長さ(m)
約5
最大トルク(Nm[kgf-cm])
最大約100(1020)
打撃数(min-1[回/分])
0~3100
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.5~9.0
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.1
付属品
6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×60×235
定格時間(分)
30
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
回転数(min-1[r.p.m])
0~3100
最大締付トルク(N・m)
140
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
チャック能力(mm)
両面幅6.35
スイッチ
無段変速
質量(kg)
約1.6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
チャックキー
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
422-7441
長さ(mm)
228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ
締付トルク(N・m)
250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)
打撃数(min-1)
0~3100
差込角(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
入力電圧(V)
AC100
電流(A)
3.5
定格消費電力(W)
350
電源コード(m)
約2.1
付属品
ディープソケット(19mm、21mm)
締付能力(普通ボルト)
M10~M14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×205×290
質量(kg)
約2.1(コード・ソケット除く)
周波数(Hz)
単相交流50/60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
オイルパルス機構で金属打撃音をカット。ソフトな打撃音で音が気になる住宅街やマンションのリフォーム作業でも、周囲をきにせず作業が行えます。
オイルの高温化によるパワー低下を抑え連続作業でも安定した締付け速度を維持します。
連続作業に強い独自の冷却フィン。オイルパルス機構の内部の熱を効率よく外部に放出。
メーカー独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。
軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
30[306]
打撃数(min-1[回/分])
(最強)0~1700、(強)0~1400、(中)0~1200、(弱)0~850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(最強)0~2600、(強)0~2300、(中)0~2000、(弱)0~1300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
3.5~9.5
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
2心・10
質量(kg)
1.4
付属品
ケース、10コード
本体寸法(全長×高さ)(mm)
194×211
アズワン品番
64-7057-21
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
材質
樹脂
電流(A)
4.9
消費電力(W)
450
電源
AC100V(50/60Hz共用)
打撃数(min-1[回/分])
0~2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
本体質量(kg)
1.9(コード除く)
最大締付トルク(N・m)
320(M24高力ボルト3秒間締付時)
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2)
定格使用時間(分)
30
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
230
電流(A)
2.5
コード長さ(m)
約5
回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
打撃数(min-1)
0~3500
最大トルク(N・m)
110
仕様
ベルトフック付
付属品
1番両頭ビット、2番両頭ビット
周波数(Hz)
50/60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(高速)250[2550]、(低速)185[1887]
打撃数(min-1[回/分])
高速/0~2300、低速/0~1800
ねじ締め能力(mm)ボルト
(高速)M10~M20、(低速)M10~M18
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
(高速)M10~M14、(低速)M8~M12
角ドライブsq(mm)
12.7
差込角(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
高速/0~2300、低速/0~1900
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
11
全長(mm)
250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×72×220
付属品
ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付
質量(kg)
2.1
トラスコ品番
422-8162
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
2.5
セット内容
本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号
2609160125