- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- インパクトヘッドのおすすめ人気ランキング
インパクトヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新287件の「インパクトヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ビット」、「インパクト」、「インパクトソケット」などの商品も取り扱っております。
ねじ打ちもOK。
ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。
仕様
無段変速
付属品
#2プラス両頭ビット
トラスコ品番
440-4556
質量(kg)
0.6
タイプ
インパクトドライバー
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
最大トルク(N・m)
140
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
チャック能力(mm)
1~10
ねじ締め能力(mm)
(木工)125、(普通ボルト)M12
チャック
ワンタッチ
作業量(目安)
約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)
クラッチ数(段)
-
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。
仕様
無段変速、キーレスチャック、クラッチ
付属品
【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2
トラスコ品番
440-4530
質量(kg)
0.7
タイプ
振動ドリル
回転数(min-1[r.p.m])
0~500/0~1600
最大トルク(N・m)
46
打撃数(min-1[回/分])
0~7500/0~24000
チャック能力(mm)
1~10
最大穴あけ能力(鉄工)
Φ10
最大穴あけ能力(mm) 木工
Φ25
チャック
キーレス
作業量(目安)
【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴
適合ビット
15085、15086、15060、B41001、15095
クラッチ数(段)
9
最大穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ10
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品
ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番
375-6076
軸径(Φmm)
六角軸対辺6.35
適合フランジ
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質
フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
スイッチ
無段変速
質量(kg)
約1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。
従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。
スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。
ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに
材質
ハウジング:樹脂、。六角軸:鉄
全長(mm)
173
質量(g)
340
六角対辺(mm)
6.35
グリップ最大径(Φmm)
58.5
使用可能リベット(Φmm)
スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、。ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)
推奨適合工具
最大トルク50N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様
無段変速
付属品
木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合
(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番
440-4564
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.5
タイプ
ジグソー
切断能力(mm)
(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
取付け方法
(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム
最大5
切断能力(mm)軟鉄板
最大10
ストローク長(mm)
13
適合替刃
X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様
無段変速
付属品
24Tチップソー(CB24T)
適合
CB24T
トラスコ品番
440-4513
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.7
タイプ
丸ノコ
回転数(min-1[r.p.m])
0~3400
ノコ刃内径(Φmm)
(木工用)15
ノコ刃外径(Φmm)
(木工用)85
最大切込深さ(mm)
21
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様
LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品
ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)
0.54
色
オレンジ
スイッチ
無段変速
電源
バッテリ駆動
チャック能力(mm)
ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×66×200
電池
2個(付属)
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
DC18
充電時間(分)
約60
回転数(min-1[回/分])
ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)
ドライバー:11
ストローク数(回/分)
ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)
ジグソー:13
ビットホルダー
マグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。
ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。
ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。
フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。
付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に
仕様
LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバー
トラスコ品番
167-9979
セット内容
アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書
全長(mm)
160
質量(g)
730
六角対辺(mm)
スクリューシャンク:6.35
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4~6.4
本体径(mm)
58
フレームヘッド部直径(Φmm)
28
推奨適合工具
最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)
31
1箱
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)
170
質量(g)
450
六角対辺(mm)
6.35
グリップ最大径(Φmm)
55
使用可能リベット(Φmm)
4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)
溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)
26
推奨適合工具
最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)
35
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。
Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品
プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番
474-3083
質量(kg)
0.63
回転数(min-1[r.p.m])
3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×70×180
長さ(ストローク)
20mm
クランプ
キーレスクランプ
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品
ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 。ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番
751-6487
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
トリマー
回転数(min-1[r.p.m])
0~9000
ビット径(mm)
6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。
仕様
無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ
付属品
【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2
トラスコ品番
440-4521
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.5
タイプ
ドリル/ドライバー
回転数(min-1[r.p.m])
0~800
最大トルク(N・m)
22
打撃数(min-1[回/分])
-
ねじ締め能力(mm)
(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ10
最大穴あけ能力(mm) 木工
Φ25
チャック
キーレス
適合ビット
15085、15086、15060、B41001、15095
クラッチ数(段)
11
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番
777-1606
本体質量(g)
380
ねじ締め能力(mm)
最大40
バッテリー
リチウムイオン
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)
4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
回転数(min-1[r.p.m])
0~3100
最大締付トルク(N・m)
140
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
チャック能力(mm)
両面幅6.35
スイッチ
無段変速
質量(kg)
約1.6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。
仕様
無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き
付属品
急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット
トラスコ品番
440-4602
消費電力(W)
-
スイッチ
無段変速
本体質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×60×220
チャック能力(mm)
6.35
ねじ締め能力(mm)
Φ6×125
バッテリー
リチウムイオン(BL1518)
チャック
差込み式
作業量(目安)
【Φ3.8×38mm】(最大)約738本
充電時間(分)
40
バッテリー数
2
クラッチ数(段)
-
スピンドルロック機能
あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
トラスコ品番
379-9751
全長(mm)
190
質量(g)
450
シャンク径(Φmm)
6.35
本体径(mm)
55
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)
174
質量(g)
440
グリップ径(Φmm)
55
使用範囲
N4~M6
寸法1(mm)
174
寸法2(mm)
440
寸法3(mm)
40
寸法4(mm)
Φ26
寸法5(mm)
Φ13
寸法6(mm)
8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5
チャック能力(mm)
1~10
最大締付トルク(N・m)
40
回転数(min-1[r.p.m])
0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])
0~360、0~1400
充電時間(分)
約40
クラッチ数(段)
11(ドリルモード含む)
バッテリー
リチウムイオン
本体質量(kg)
1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×78×225(充電池含む)
スイッチ
無段変速