- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクトレンチ用フレキシブルのおすすめ人気ランキング
インパクトレンチ用フレキシブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「インパクトレンチ用フレキシブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在ビット」、「フレキシブル ラチェット」、「スネークビット」などの商品も取り扱っております。
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類
フレキシブルドライバー
差込角(mm)
6.35
最大トルク(N・m)
締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成
単品
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別
エクステンションバー
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番
383-1400
種類
フレキシブルドライバー
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自由に曲げられ、手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上
鉄/メッキ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質
(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ
全長(mm)
300
適合
6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ
外径(Φmm)
17
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
角・際部分のネジ締め作業に。
シャフトを曲げてねじ回し。
ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番
275-9951
種類
差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)
6.35
差込角S(mm)
6.35
寸法L(mm)
114.5
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品
プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])
1200~3600
質量(g)
900
仕様
取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
手の届かない狭い曲がりくねったスペースでも使用できるインパクトレンチ用エクステンションです。
材質/仕上
鉄/メッキ
サイズ
12.7sq(1/2")
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
差込角(sq.)
9.5
材質/仕上
鉄/メッキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上
鉄/メッキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容
ビット(#2×45mm)1本付
商品構成
単品
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
125
トラスコ品番
438-7147
材質
特殊工具鋼
質量(g)
214
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)
290
質量(g)
80
差込角(mm)
6.35
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
150
エスコ品番
EA991JL-1
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)
6
質量(g)
350