インパクト用ロングジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「インパクト用ロングジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングビットホルダー」、「インパクト ジョイント」、「ディーゼル発電機」などの商品も取り扱っております。
手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
セット内容 両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル 種類 グリップドライバー 商品構成 単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番 383-1418 全長(mm) 450 質量(g) 172 ビット取付方法 引張スライド式 ビット軸対辺(mm) 6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様 インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸 ビット取付方法 引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm) 12 ビット取付方法 ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質 先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
868 税込955
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類 フレキシブルドライバー 差込角(mm) 6.35 最大トルク(N・m) 締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成 単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.35mm軸のビットが使えます。 先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。 T型バーは移動、取り外しが可能です。 ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。
トラスコ品番 770-6120 種類 T型ハンドルドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインター
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式
全長(mm) 200 質量(g) 76
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 商品構成 単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容 ビット(#2×45mm)1本付 商品構成 単品
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm) 6.35 差込角S(mm) 6.35 寸法L(mm) 114.5 仕様 インパクト対応 寸法D(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷