インプットツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
750件の「インプットツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水電源アダプター usb」、「バイク usbケーブル 防水」、「ミツトヨ」などの商品も取り扱っております。
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品 ドライバー 質量(g) 23 タイプ LED 外形寸法(mm) 44×29.6×18.5 電源 リチウムイオン電池CR2032×1 保護等級 IP67 電池寿命 連続送信約40万回 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 02AZD730G
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ソフトウェアによる通信制御に最適なRS-232C通信タイプのインプットツール パソコンからのデータ要求コマンドによる制御が可能です。 生産技術などエンジニアの方が自分で通信プログラムを組みパソコンから測定データの取込み指示が可能です。加工機や専用装置に組込んで測定データをフィードバックするのに便利なコンパクトで安価なRS-232C通信インターフェースです。(パソコン以外との接続には別途電源供給が必要。)
仕様 ホームポジション:DCE(モデム定義) 制御 フロー制御なし 構成 スタートビット1、データ長8(最上位ビット0固定)、パリティなし、ストップビット1 通信方式 全二重方式 通信速度 2400bps固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 264-007
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

適合本体 [デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX 適合ケーブル IT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ コネクタ形状 出力スイッチ付防水 互換性 他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブル IT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品 ドライバー 質量(g) 23 タイプ LED・ブザー 外形寸法(mm) 44×29.6×18.5 電源 リチウムイオン電池CR2032×1 保護等級 なし 電池寿命 連続送信約40万回 アズワン品番 65-1930-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 02AZD880G
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


仕様 フットスイッチ。(データー取込操作)データーキー押下時 付属品 フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm) 寸法(mm) 40×77×23.5 質量(g) 61 コード長さ(m) 2 対応機種 DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン アズワン品番 6-5699-21 入出力 1チャンネル ミツトヨ品番 937179T
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格 AC250V・6A 動作特性 モーメンタリ 接点構成 1a 質量(g) 200 保護構造 IP20 スイッチ形状 (内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力 8.8N 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 主な用途 電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度 85%RH以下 キャブタイヤコード(m) VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能。無線でデータ通信、専用ソフト不要。パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCB
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源 リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●展示会用USBボタンインターフェイスはPCにキーコードを送出できるUSBのボタン。 ●展示会で不特定多数のお客様に動的な展示を見てもらうときなどに最適なボタンです。 ●タカチ製のケースとセイミツ製ボタンを使用した堅牢仕様でタフな環境にも対応。 ●キーコードをソフトウェアから変更することで、様々なイベント・展示に対応します。 ●人数集計など単純入力業務に使えます。 ●工事現場などでの簡易な入力装置(粉塵等に比較的強く手袋などをしていても入力可能です。
寸法(mm) W226×H115×D81.5 質量(g) 約520 使用温度 0~40℃(結露なきこと) 保証期間 1年間 電源 USB電源 仕様 ●搭載ボタン:PS14-S-12●ケース:TWS11-8-22●USB規格:USB 1.1 HIDキーボードとして動作●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
質量(g) 13 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OS iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×48×12 機能 1回押し、長押し、2連続押し 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェース Micro USB(充電専用) 通信距離 見通し距離約10m 充電時間(時間) 約1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に 付属品 ボタン型電池CR-2032×1個 材質 SUS420J2 寸法(mm) 外側ジョウ:40、内側ジョウ:17 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 使用電池 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 通信可能距離(m) 約5 デプスバー(有・無)
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能
付属品 8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル ブラック 質量(g) 360(ケーブル/コネクタ含む) 対応OS Windows11/10/8.1/8(各32/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×140×40(ケーブル含まず) インターフェース USB(A オス) 解像度 画面:XGA以上 ケーブル長(cm) 220
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品 CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル 対応OS Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit) インターフェース USB ケーブル長(cm) 約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)