イージージョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
130件の「イージージョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルコ 配管」、「パイプワンタッチ継手」、「EGジョイント」などの商品も取り扱っております。
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf]) 1.08[110] 材質 ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) 関連資料 (0.73MB) 取扱説明書 (0.77MB)
1セット(0.5m×10本)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN) 全体:1.08(110kgf) 関連資料 (1.76MB) 取扱説明書 (0.23MB)
1セット(1m×5本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品 先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付 材質 ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼) 質量(g) 368(質量は収納袋込) 線径(Φmm) 4.0(3+PP被覆) 本体寸法(mm) 4×4×500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納袋入:105×20×540 ロッド数 Φ4.0m×10本 破断荷重(kN) 全体:1.08(110kgf) ロッド長さ(m) 0.5 関連資料 (0.63MB) 取扱説明書 (1.74MB) 復元可能曲げ半径(cm) 20(ロッド部のみ、 接続金具は除く) 材質(線材) FRP+PP被覆
1セット(0.5m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージージョイント アダプター金具
ジョイント釣り名人(ネジ式)を、金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構に
適合 M5段付ネジ 材質 スチール(快削鋼) 質量(g) 90(一個あたり9) 本体寸法(mm) 8×8×40 関連資料 (0.63MB)
1袋(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構 付属品 スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個 材質 ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス 線径(Φmm) 4.5(4+蓄光被覆) ロッド数 3本 関連資料 (1.57MB) 取扱説明書 (0.83MB) 復元可能曲げ半径(cm) 20(ロッド部のみ。接続金具は除く) 破断荷重(kN[kgf]) 全体:1.08[110]
1セット(3本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 チーズ 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状 エルボ 材質(本体) SCS13又はSUS304 種類 鋼・ステンレス管用継手 使用流体 水、湯、冷温水、冷却水、エアー 主な用途 給水、給湯、冷温水、空気配管 水質 厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件 【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種 JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 種類 ワンタッチ管継手 形状 ソケット 材質 ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 最高圧力(MPa) (管内)1.0 種別 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 流体温度(℃) 100以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 種類 ワンタッチ管継手 形状 ソケット 材質 ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 最高圧力(MPa) (管内)1.0 種別 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 寸法Z(mm) 1 流体温度(℃) 100以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適 付属品 イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質(竿) カーボン・FRP 材質(金具) SS400 関連資料 (0.95MB) 先端金具 フック金具(イージージョイント) JEF-FW
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。 材質 PC(ポリカーボネート)
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に 適合 パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント) 材質 スチール(快削鋼) 本体寸法(mm) 8×24×8 本体質量(g) 4 適合ねじ M5 関連資料 (0.3MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージージョイント解除ツール
解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する
用途イージージョイントが簡単に解除できる 適合 マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント) 材質 ステンレス 質量(g) 8 本体寸法(mm) 22×50×1.5 関連資料 (1.57MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品 イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm) S:71 質量(kg) 2.95 長さ(m) 伸長時:15 長さ(cm) 収納時:65.5 本体寸法(mm) 79×655×79 最大径(Φmm) 79 関連資料 (1.66MB) 取扱説明書 (0.22MB) 先端金具 フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
129,800 税込142,780
3日以内出荷