イーター電機 電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「イーター電機 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンバーター DC/AC」、「電源装置 24v」、「36v 電源」などの商品も取り扱っております。
AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状 コネクタ 定格入力電圧(V) AC100~115 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状 ねじ端子
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状 基板挿入ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V) AC85~132/DC110~175 端子形状 ねじ端子 出力数 シングル 定格入力電圧(V) AC100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電圧(V) AC132/DC175
1台
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状 ねじ端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状 ねじ端子 出力数 シングル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状 ねじ端子 出力数 シングル 寸法(mm) 34×65×101(端子台含まず) 質量(kg) 0.29 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ESシリーズ
効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
端子形状 ねじ端子 出力数 シングル 定格入力電圧(V) AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状 ねじ端子 定格入力電圧(V) AC100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V) AC85~132/DC110~175 端子形状 ねじ端子 定格入力電圧(V) AC100 最大入力電圧(V) AC132/DC175
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V) AC85~264 端子形状 基板挿入ピン 寸法(mm) 22×36×78 質量(kg) 0.038 定格入力電圧(V) AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電圧(V) AC264
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
端子形状 基板挿入ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状 基板挿入ピン 出力数 シングル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターなどインダクタンス負荷に最適なピーク電流対応モデル 自然空冷、小型パッケージ 使い易いケースタイプ、端子台接続モデル
定格出力電力(W) 240 入力電圧(V) AC85~132・AC170~264/DC220~350 定格出力電圧(V) DC24 定格出力電流(A) 10、ピーク15 端子形状 ねじ端子 出力数 シングル 寸法(mm) 65×98×194.5(端子台含まず) 質量(kg) 1 定格入力電圧(V) AC100/AC200 容量(W) 360(ピーク) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電圧(V) AC264/DC350 最大出力電圧(V) DC26.4 最大出力電流(A) 15
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
端子形状 コネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
定格出力電力(W) 60 入力電圧(V) AC85~264/DC110~350 定格出力電圧(V) DC12 定格出力電流(A) 5、ピーク6.66 端子形状 コネクタ 出力数 シングル 寸法(mm) 28×50.8×101.6 質量(kg) 0.16 定格入力電圧(V) AC100~240 容量(W) 80(強制空冷) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電圧(V) AC264/DC350 最大出力電圧(V) DC12.1 最大出力電流(A) 6.66
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

端子形状 ねじ 入力周波数(Hz) 47~63 保存湿度(%) 10~95RH(結露なきこと) 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)