ウィングノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
109件の「ウィングノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手付き ネジ」、「ノブ」、「ボルト 取っ手」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ
材質(本体) SCS13(SUS304相当) 材質(取付部) SCS13(SUS304相当) 種類 T字形 表面処理(本体) ショットブラスト
1個
1,388 税込1,527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WS
材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) 鋼材SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 ウィング 使用温度(℃) max80 min-20 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 色(本体) 艶消し黒色
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
459 税込505
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KBM・KBF プラスティックバーノブ
材質(本体) ABS (ノブ)つや消し黒 種類 T字形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
539 税込593
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
材質(本体) 焼結合金(ステンレス) 材質(取付部) (ステンレス)SUS304 種類 T字形
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(おねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格 並目 材質 (本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) ステンレスSUS303 取付部 おねじ(段付) 種類 ウィング 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 艶消し黒色
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ステンレスウィングノブ
脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格 並目 材質 (本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
材質 (本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト ねじピッチ 0.7 寸法H(mm) 14.5 寸法d(mm) 10 寸法D(mm) 26 寸法B(mm) 11 ねじ規格 並目 寸法M(mm) M4 寸法s(mm) 4.5 M並目 M4 寸法Lf min(mm) 7
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷

材質(本体) ステンレスSUS304(SUS304相当) 材質(取付部) ステンレスSUS304(SUS304相当) 種類 ウィング 表面処理(本体) 電解研磨
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体) ポリアミド 取付部 めねじ 種類 ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KTAF T字ノブ
材質(本体) アルミニウム合金 種類 T字形 材質(取付部) アルミニウム合金
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノーブランドS型樹脂ノブ
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) SS400 取付部 おねじ 種類 特殊形
1個
239 税込263
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm) 32 材質(本体) ASA樹脂 種類 キャンディ形 ねじピッチ 1 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 80 ねじの呼び M6 ノブ高さ(mm) 17 材質(取付部) SUS
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)